Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9TEU5-98227151 Herst.-Nr.: 98227151 EAN/GTIN: 4006793734913 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der PARADOC Attache Koffer von PARAT überzeugt mit durchdachtem Innenraum in elegant-modernen Design. Der gepolsterte Innenraum schützt selbst empfindliche Geräte wie Tablets oder kleine Netbooks. Zur Sicherung des Inhalts dienen passende Fixierriemen, welche die Geräte während des Transports gesichert halten. Im Deckel des Koffer befindet sich ein geräumiges und gut zu erreichendes Dokumentenfach mit Visitenkartenfach und zwei Stiftschlaufen. Der PARADOC Attache Koffer ist durch zwei abschließbare und stabile Schlösser gesichert. Die widerstandsfähige Außenschale aus X-ABS-Kunststoff schützt den Inhalt. Der ergonomisch geformte PARAT Griff liegt gut in der Hand und lässt auch den vollständig gefüllten Koffer leicht transportieren. Optional kann der Koffer auch mit einem praktischen Trageriemen erweitert werden, welcher über das patentierte Tenax-System am Koffer befestigt werden kann und längenverstellbar ist. Der PARADOC Attache Koffer ist in schwarz oder hochglanz-weiß erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marketing Claim: | Stabiler und sicher zu verschließender Businesscase, robust, funktional ansprechend im Design. | Top Features: | Gepolsterter Innenraum mit Fixierriemen für empfindliche Elektronik | Großes Dokumentenfach im Deckel | Besonders sicher durch zwei abschließbare Schlösser | Material: | X-ABS-Kunststoff | Industrieleder | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 2 Schlüssel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aktentasche, Hartschalenkoffer, Schalenkoffer, Kunststoff-Koffer, Kunststoffkoffer, Piloten-Koffer, Pilotenkoffer, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, aktenkoffer, aktenkoffer kunststoff, werkzeugkoffer, unbestückt, it, notebook, laptop, dokumente, leer, businesscase, schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 151,25* | € 182,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 152,01* | € 184,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 26 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 155,02* | € 187,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 196,64* | € 238,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 9TEU5 | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,99* | ab € 263,11* | € 306,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 9TEU5 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,99* | ![](/p.gif) | ab € 423,50* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9TEU5 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|