Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Steckbaugruppe
>
Frontplatte
>
Artikel
Schroff Rack
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6684386
Hersteller:
nVent
Herst.-Nr.:
34812-121
EAN/GTIN:
4036088066269
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte alu
Schroff - Rack - Leerkonsole - 3U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial
Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Breite
10.634 cm
Tiefe
0.25 cm
Höhe
12.84 cm
Oberfläche
Verchromt, eloxiert
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
gehäuse, zubehör
,
schroff frontplatte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,09*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,79*
€ 50,9201
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,90*
€ 49,861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,55*
€ 47,0645
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,20*
€ 45,458
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,24*
€ 44,3156
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff - Vorspannmutter für Rack (Packung mit 100)
nVent
21100-662
ab € 78,10*
Zubehör
Schroff 34812-100 Seitenpanel
Schroff
34812100
ab € 5,37*
Zubehör
Abdeckplatte ohne Perforation, für Kassetten, 21 TE, 167 mm
Schroff
34812-421
ab € 66,50*
Zubehör
Kunststoffgriff, Grau, HP21
Schroff
20808-066
ab € 3,66*
Zubehör
nVent SCHROFF Hülse, Befestigungsnippel für EuropacPRO-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppent,
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,01*
Zubehör
nVent SCHROFF Hülse, Befestigungsnippel für EuropacPRO-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppent, Polyamid
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0846*
Zubehör
nVent SCHROFF Hülse, Schraubenhülse für EuropacPRO-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppen-Baugruppent, Polyamid
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,09*
Zubehör
Rückwand für KassettePRO, ohne Ausbruch, 3 HE, 21TE
Schroff
34813-221
ab € 31,26*
Zubehör
SCHROFF Metallnippel - METALLNIPPEL MS SCHW. 100ST
Schroff
21100886
ab € 47,27*
Zubehör
SCHROFF Montagematerial für fünf Kassetten - NTS FUER 5 KASSETTEN
Schroff
24812100
ab € 6,91*
Zubehör
Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, schwarz, 21 TE
Schroff
20808-088
ab € 36,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen