Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal SK Wärmetauscher für Wasserkühlsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7300301
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3214.100
EAN/GTIN:
     4028177232853
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Platten-Wärmeübertrager
Wärmetauscher
Wärmetauscher Schaltschrank
Leistungsklassen 375 - 5.000 W. Zum Einsatz in rauen Umgebungen. Komfortable Montagemöglichkeiten und flexible Wasseranschlussmöglichkeiten. Teileinbau oder Volleinbau möglich.
Rittal SK - Wärmetauscher für Wasserkühlsystem - geeignet für Wandmontage - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
50 cm
Gewicht
7 kg
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Wärmetauscher für Wasserkühlsystem
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP55-Schutz
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
1 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,73*
€ 631,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,11*
€ 627,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,64*
€ 611,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,37*
€ 597,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,52*
€ 571,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3301940
ab € 56,73*
Zubehör
Rittal
3301930
ab € 57,41*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,35*
Zubehör
Rittal
3301950
ab € 42,78*
Zubehör
Rittal
3301955
ab € 106,78*
Zubehör
Rittal
3301960
ab € 33,70*
Zubehör
Rittal
3301965
ab € 84,94*
Zubehör
Rittal
3201970
ab € 139,33*
Zubehör
Rittal
3201960
ab € 162,00*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.