Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG B550 GAMING PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8663255
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     MPG B550 GAMING PLUS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Die MPG Serie ermöglicht eine verbesserte RGB Kontrolle und Synchronisation. Experementiere mit der Personalisierung der LED Leiste an der Vorderseite. Mit der MPG Serie verwandelst du dein Equipment in einen Eye-Catcher.
MSI MPG B550 GAMING PLUS - Motherboard - ATX - Socket AM4 - AMD B550 Chipsatz - USB-C Gen2, USB-C Gen1, USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen der 3. Generation und Ryzen der neuen Generation mit Radeon Graphics)
Chipsatz
AMD B550 / Nuvoton NCT6687
Prozessorsockel
Socket AM4
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
30.5 cm
Tiefe
24.4 cm
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Aufkleber
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC892
Besonderheiten
Hardwareüberwachung
CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter
Hardwarefeatures
AMD CrossFireX-Technologiesupport, MSI Audio Boost, Debug LED, MSI Mystic Light, M.2 Shield FROZR, vormontiertes E/A-Schild, MSI Core Boost, MSI PCIe Steel Slot
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8111H
Unterstützter RAM
Technologie
DDR4
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, unterstützte ECC-Module in ECC-Modus ausgeführt, A-XMP Support
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
2400 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 3000 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4133 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 3200 MHz, 3066 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x TOSLINK ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x USB-C Gen2 ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-maus ¦ 4 x USB 2.0 ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus) ¦ 2 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 ¦ PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,64*
€ 138,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,21*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 448,61*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,61*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 351,82*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 266,09*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 349,18*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 290,32*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 392,59*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 514,00*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 285,22*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 323,27*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 420,91*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 553,13*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 315,16*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 412,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.