Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG B650 EDGE WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-1871453
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7E10-001R
EAN/GTIN:
     4711377010191
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Die MPG-Serie bringt modische Produkte hervor, indem sie extrem einzigartige Stile zeigt und eine selbstbewusste Haltung gegenüber den Herausforderungen der Gaming-Welt zum Ausdruck bringt. Mit außergewöhnlicher Leistung und Stil definiert die MPG-Serie die Zukunft der Gaming-Mode.
MSI MPG B650 EDGE WIFI - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN, Wi-Fi 6, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - ATX
Kompatible Prozessoren
Ryzen (unterstützt Ryzen 7000 Series)
Chipsatz
AMD B650
Prozessorsockel
Socket AM5
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
30.48 cm
Tiefe
24.384 cm
Software inbegriffen
AIDA64 Extreme (60-Tage-Testversion), MSI Center
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
WLAN-Antenne, 2 x M.2 Clips, Kabelaufkleber
Kennzeichnung
WEEE, FCC Part 15 Class B, JIS C 0950, DisplayPort 1.4
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC4080
Besonderheiten
Hardwarefeatures
Debug LED, 6 Layer PCB, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, DIY Friendly Design, MSI Audio Boost 5, Surface Mount Technology (SMT), 14+2+1 Phase Power Design, MSI Memory Boost, 80A Smart Power Stage, vergrößerter Kühlkörper für Chipsatz, Flash BIOS-Taste
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8125BG
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, AMD EXPO Technology
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
128 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ DisplayPort ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ¦ 2 x Antenne
Erweiterungssteckplätze
1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 (2x-Modus) ¦ 1 x PCIe 3.0 x1 ¦ 1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 3 x M.2 socket (2260/2280 M.2 Key M Slot) ¦ 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 ¦ PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 1 x SPI - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 199,52*
€ 209,63*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 199,85*
€ 210,11*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 201,83*
€ 211,89*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 204,62*
€ 214,92*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 205,68*
€ 216,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,63*
€ 249,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,66*
€ 245,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,12*
€ 245,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,21*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 448,61*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,61*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 351,82*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 266,09*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 349,18*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 290,32*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 392,59*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 514,00*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 285,22*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 323,27*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 420,91*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 553,13*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 315,16*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 412,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.