Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI MPG B760I EDGE WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-100014181
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     7D40-005R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Die MPG-Serie bringt modische Produkte hervor, indem sie extrem einzigartige Stile zeigt und eine selbstbewusste Haltung gegenüber den Herausforderungen der Gaming-Welt zum Ausdruck bringt. Mit außergewöhnlicher Leistung und Stil definiert die MPG-Serie die Zukunft der Gaming-Mode.
MSI MPG B760I EDGE WIFI - Motherboard - Mini-ITX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - Mini-ITX
Kompatible Prozessoren
(unterstützt 12. Generation von Intel Core / Pentium / Celeron)
Chipsatz
Intel B760 / Nuvoton NCT6687D-M
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
17 cm
Tiefe
17 cm
Enthaltene Kabel
1 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Rainbow RGB LED-Verlängerungskabel, WLAN-Antenne, Kabelaufkleber, 2 x M.2 Schraubenpaket
Kennzeichnung
BSMI, WEEE, FIPS, FISMA, FCC Part 15 Class B, DisplayPort 1.4
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Audio Codec
Realtek ALC897
Besonderheiten
BIOS-Typ
AMI
BIOS-Funktionen
Mehrsprachiges BIOS, MSI ClickBIOS 5, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5
Hardwarefeatures
MSI Audio Boost, 8 Layer PCB, Debug LED, MSI Mystic Light, MSI Steel Armor, 2oz Copper PCB, M.2 Shield FROZR, Water Pump Header, vormontiertes E/A-Schild, MSI Core Boost, Extended Heatsink Design, DIY Friendly Design, Firmware Trusted Platform Module (TPM) 2.0, kompatibel mit Windows 11, 8+1+1 Phase Power Design, MSI Memory Boost, 90A Power Stage
LAN
Netzwerkschnittstellen
2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Netzwerkcontroller
Realtek RTL8125BG
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
64 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.), 6400 MHz (O.C.), 6600 MHz (O.C.), 7000 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 7200 MHz (O.C.), 5200 MHz, 5000 MHz, 5600 MHz, 5400 MHz
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
4 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 ¦ 1 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x Antenne ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörerausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 2 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 5.0 x16 ¦ 2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz) ¦ 1 x M.2 socket (Key E) ¦ 2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 ¦ SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Interne Schnittstellen
2 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 167,53*
€ 195,27*
3 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 169,27*
€ 195,69*
2 Tage
11
pro Stück
€ 4,50*
ab € 168,77*
€ 195,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 171,53*
€ 197,97*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 173,65*
€ 198,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,27*
€ 232,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,00*
€ 218,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,33*
€ 215,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,21*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 448,61*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 263,61*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 351,82*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 266,09*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 349,18*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 290,32*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 392,59*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 514,00*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 285,22*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 323,27*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 420,91*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 553,13*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 315,16*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 412,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.