Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS NUC 13 Pro Slim Kit RNUC13L5KV700000I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9490377
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90AR0081-M00030
EAN/GTIN:
     4711387490136
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
barebone
ASUS NUC 13 Pro Slim Kit RNUC13L5KV700000I - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i7 1370PE / 1.9 GHz - RAM 0 GB - Intel Iris Xe Grafikkarte - Wi-Fi 6E, 1GbE, 2.5GbE, Bluetooth 5.3 - WLAN: Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11n, Bluetooth 5.3
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Ethernet-Controller
Intel I226-V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
120 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
Cache-Speicher
Installierte Größe
24 MB
Cache pro Prozessor
24 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
502 g
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Videoschnittstellen
HDMI
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
1.9 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
CPU
Intel Core i7 (13. Gen.) 1370PE
Anz. der Kerne
14 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz (P-Kern) / 3.7 GHz (E-Kern)
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x USB 3.2 Gen 2 ¦ 2 x Thunderbolt 4 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 2 x HDMI ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 770,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 837,40*
€ 996,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,41*
€ 994,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 821,19*
€ 977,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,43*
€ 956,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 770,30*
€ 916,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 453,61*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 268,42*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 343,61*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 260,79*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 349,56*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 283,32*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 387,33*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,44*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 283,50*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 310,36*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 420,31*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 558,58*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 312,93*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 278,00*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M000B0
ab € 522,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.