Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Pro B760M-CT-CSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-9519470
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB1DY0-M1EAYC
EAN/GTIN:
     4711387019610
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
ASUS Pro Business-Motherboards bieten erweiterte Funktionen für einen reibungslosen IT-Betrieb, darunter umfassenden Systemschutz, Stabilität und Zuverlässigkeit rund um die Uhr sowie eine verbesserte Management-Suite für eine einfachere Anpassung. ASUS bietet einen erstklassigen Kundendienst und garantierte Langzeitverfügbarkeit, um Ihre Investition über den Produktlebenszyklus zu maximieren und eine hochwertige, TCO-optimierte Lösung für Ihre geschäftlichen Computeranforderungen zu bieten.
ASUS Pro B760M-CT-CSM - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B760 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) - ASUS Corporate Stable Model (CSM)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - micro ATX
Kompatible Prozessoren
(unterstützt Intel Core / Pentium Gold / Celeron der 12., 13. und 14. Generation)
Chipsatz
Intel B760
Prozessorsockel
LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren
1
Verschiedenes
Breite
24.4 cm
Tiefe
24.4 cm
Software inbegriffen
ASUS Control Center Express
Preistyp
ASUS Corporate Stable Model (CSM)
Enthaltene Kabel
2 x Serial ATA-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
IO-Abschirmung, ACC Express Activation Key Card, 2 x M.2 Schraubenpaket
Kennzeichnung
DisplayPort 1.4
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Besonderheiten
Sleep / Wake up
Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures
ASUS Q-Design, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-LED, Q-Slot, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, Preboot eXecution Environment (PXE), Überstromschutz, LANGuard, Trusted Platform Module (TPM) 2.0, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit, ASUS OptiMem II, kompatibel mit Windows 11, ASUS Boot Defender, Beschichtung zum Schutz vor Feuchtigkeit
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Unterstützter RAM
Technologie
DDR5
Besonderheiten
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Non-ECC
Max. Größe
192 GB
Registriert oder gepuffert
Ungepuffert
Bustakt
5000 MHz (O.C.), 5200 MHz (O.C.), 5400 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5800 MHz (O.C.), 6000 MHz (O.C.), 4800 MHz, 6200 MHz (O.C.)
Erweiterung/Konnektivität
Stromanschlüsse
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 2 x DisplayPort ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kopfhörerausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x PS/2-Maus
Erweiterungssteckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 288-polig ¦ 1 x PCIe 4.0 x16 ¦ 2 x PCIe 3.0 x1 ¦ 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) ¦ 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen
SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 ¦ PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Interne Schnittstellen
4 x USB 2.0 - Stiftleiste ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste ¦ 1 x Audio - Stiftleiste ¦ 2 x Seriell - Stiftleiste ¦ 1 x Lautsprecher - Stiftleiste
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,33*
€ 180,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,15*
€ 177,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,06*
€ 164,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,50*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 423,45*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 261,69*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 353,33*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 267,63*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 356,27*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 295,85*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 389,92*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 518,49*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 285,43*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 328,50*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 427,88*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 552,20*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 319,51*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 416,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.