Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentationszubehör
>
Personen-Namensschilder
>
Namensschilder-Einlagen
>
Artikel
Leitz Icon Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-6227880
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
70050001
EAN/GTIN:
4002432104833
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Vielseitig einsetzbar im Büro und unterwegs, z. B. für Namensschilder, Rückenschilder für breite Ordner oder Terminkarten und vieles mehr. Aus Karton.
Leitz Icon - Weiß - Roll (5.72 cm x 21.9 m) 1 Rolle(n) Etiketten
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Roll (5.72 cm x 21.9 m)
Medientyp
Etiketten
Medienfarbe
Weiß
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungs-Etiketten
,
Beschriftungsetiketten
,
Computeretikett
,
EDV-Etikett
,
Endlosetiketten
,
Lochrandetiketten
,
Nadeldrucker-Etiketten
,
Tabellieretikett
,
Etiketten-Rolle
,
Etikettenrolle
,
Rollen-Etiketten
,
Rollenetiketten
,
Etikettendrucker-Etiketten
,
Labelwriter-Etikett
,
Einsteckschild-Namensschild
,
Namensschilder-Einlagen
,
Einsteckrückenschild
,
Ordneretikett
,
Ordnerinhaltsschild
,
Ordnerrücken
,
Ordnerrücken-Etiketten
,
Ordnerrückenetikett
,
Ordnerrückenschild
,
Rückenschild
,
Rückenschild-Etiketten
,
Rückenschildetiketten
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
Wasserfeste Etiketten
,
Wetterfeste Etiketten
,
Witterungsbeständige Etiketten
,
einsteckrückenschild weiß
,
etiketten rolle
,
etikettenrolle leitz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,99*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 17,99* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Endlos-Etikettenkassette Icon, ablösbar, Papier, 88mm x 22m, weiß
Leitz
70270001
ab € 28,47*
Ähnlich
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 12mm x 22m, weiß
Leitz
70110001
ab € 14,91*
Ähnlich
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 25mm x 22m, weiß
Leitz
70090001
ab € 15,97*
Ähnlich
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50mm x 22m, weiß
Leitz
70060001
ab € 17,67*
Ähnlich
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88mm x 22m, weiß
Leitz
70030001
ab € 22,87*
Ähnlich
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Plastik, 12mmx10m, weiß
Leitz
70150001
ab € 16,94*
Ähnlich
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Plastik, 88 mm x 10 m, weiß
Leitz
70160001
ab € 26,83*
Ähnlich
Leitz 70120001 Druckeretikett Weiß
Leitz
70120001
ab € 21,90*
Ähnlich
Leitz 70130001 Druckeretikett Weiß
Leitz
70130001
ab € 21,41*
Ähnlich
Leitz 70180001 Druckeretikett Weiß
Leitz
70180001
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen