Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-695Wi 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6982361
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H740040
EAN/GTIN:
     8715946605135
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Hohe Helligkeit und Bildqualität Die gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit dank der 3LCD-Technologie von Epson sorgt bei den Projektoren selbst bei Tageslicht für lebendige, natürliche Farben. Außerdem sind sie bis zu dreimal heller als vergleichbare Projektoren anderer Hersteller 1 . Bei einer Bilddiagonale von bis zu 100 Zoll (2,54 m) lassen sich zwei Datenquellen mit der Split-Screen-Funktion gleichzeitig nebeneinander darstellen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Fingertouch-Funktion und zwei Stifte Nehmen Sie per Gestensteuerung Anmerkungen direkt auf dem projizierten Bild vor. Die interaktiven Stifte von Epson reagieren nun noch empfindlicher und sind noch einfacher zu handhaben. Mit den beiden neuen Stiften können Lehrer und Schüler gleichzeitig auf der Projektionsfläche schreiben und dabei unterschiedliche Attribute verwenden. Hohe Zuverlässigkeit Dank einer Lampenlebensdauer von bis zu 10.000 Stunden im Economy-Modus und einer hohen Zuverlässigkeit können Sie nun noch länger Bilder projizieren. Interaktion fördert das Lernen Mit der Multi-PC Projection-Software für mehrere Computer können Lehrer, Dozenten, Schüler und Studenten Inhalte gleichzeitig und gemeinsam nutzen. Mit der Moderatorfunktion können Lehrkräfte die Darstellung der Inhalte steuern. Sie können auch zwei Projektoren kombinieren, um eine größere interaktive Anzeige zu erstellen. Mit der Split-Screen-Funktion können sie zwei separate Inhaltsarten gleichzeitig nebeneinander darstellen – z. B. einen Kursplan von einem PC und ein Bild oder einen Video-Clip aus einer Dokumentenkamera. Optionale WLAN-Funktion Übertragen Sie mit unserer iProjection-App Inhalte von verschiedenen Geräten und Google Chromebooks 2 .
Epson EB-695Wi - 3-LCD-Projektor - 3500 lm (weiß) - 3500 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - LAN - Grau, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Stiftfach, Drahtlosfernbedienung, Finger-Touch Einheit, interaktive Stifte
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
356 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.39 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Epson Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
30 dBA
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Composite Video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, MHL
Maße und Gewicht
Breite
36.7 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
14.9 cm
Gewicht
5.9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
16 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.6
Vertikale Keystone-Korrektur
-3 / +3
Horizontale Keystone-Korrektur
-3 / +3
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152 cm - 254 cm
Besonderheiten
sRGB-Farbprofil, Tafel-Modus, EPSON 3LCD-Technologie, Whiteboard-Modus, Split Screen, Direct Power On, Direct Power Off, Automatic Brightness Adjustment, Dynamic Lamp Control, dynamischer Modus, Theatermodus
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
300:1 / 14000:1 (dynamisch)
Lampentyp
250 Watt
Projektionsdistanz
0.4 m - 0.6 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800)
Digitaler Zoomfaktor
1.35x
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.28:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
2900 lm
Helligkeit (Farbe)
3500 lm
Helligkeit (weiß)
3500 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 3 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Eingang/Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Sync in ¦ 1 x Sync out
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, epson beamer, lcd-projektor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.584,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,95*
€ 2.022,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.695,86*
€ 2.018,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.650,82*
€ 1.964,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.620,07*
€ 1.927,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.584,32*
€ 1.885,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V13H134A49
ab € 22,46*
Zubehör
Epson
CP03OSSWH740
ab € 124,25*
Zubehör
Epson
CP04OSSWH740
ab € 209,96*
Zubehör
Epson
CP05OSSEH740
ab € 278,34*
Zubehör
Epson
CP05OSSWH740
ab € 277,05*
Zubehör
Epson
V12H759040
ab € 168,43*
Zubehör
Epson
V12H757040
ab € 413,23*
Zubehör
Epson
V12H758040
ab € 521,70*
Zubehör
Epson
V13H010L91
ab € 57,95*
Zubehör
Epson
V12HA42040
ab € 783,50*
Zubehör
Epson
V12HA43040
ab € 110,42*
Zubehör
Epson
V12H773010
ab € 11,17*
Zubehör
Epson
V12H774010
ab € 39,78*
Zubehör
Epson
V12H775010
ab € 10,26*
Zubehör
Epson
V12H776010
ab € 10,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.