Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EB-685Wi 3-LCD-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6984730
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V11H741040
EAN/GTIN:
     8715946605159
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Dank der Unterstützung für zwei Stifte bietet dieser Projektor eine hervorragende Interaktivität. Mit der Helligkeit von 3.500 Lumen und der HD-Ready-WXGA-Auflösung des Ultrakurzdistanzobjektivs brauchen sich Benutzer des EB-685Wi beim Projizieren großer Bilder aus kürzester Distanz nicht mehr um Schatten oder Blendeffekte zu kümmern. Ein Kontrastverhältnis von 14.000:1 und ein HDMI-Eingang sorgen für gestochen scharfe und klare Bilder.
Epson EB-685Wi - 3-LCD-Projektor - 3500 lm (weiß) - 3500 lm (Farbe) - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - LAN - Grau, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Grau, weiß
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
3-LCD-Projektor - 720p
Integrierte Peripheriegeräte
Lautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre - Bring-In
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontage-Kit, Stiftfach, Drahtlosfernbedienung, interaktive Stifte
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
354 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.39 Watt
Spannungsquelle
AC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Epson Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
35 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Schallemission (Sparmodus)
30 dBA
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, Composite Video
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle
Verdrahtetes LAN
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, composite video, MHL
Maße und Gewicht
Breite
36.7 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
14.9 cm
Gewicht
5.9 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
16 Watt
Objektiv
Blendenöffnung
F/1.6
Vertikale Keystone-Korrektur
-3 / +3
Horizontale Keystone-Korrektur
-3 / +3
Fokustyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
152 cm - 254 cm
Besonderheiten
sRGB-Farbprofil, Tafel-Modus, EPSON 3LCD-Technologie, Whiteboard-Modus, Split Screen, Automatic Brightness Adjustment, Dynamic Lamp Control, dynamischer Modus, Theatermodus
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis
300:1 / 14000:1 (dynamisch)
Lampentyp
250 Watt
Projektionsdistanz
0.4 m - 0.6 m
Auflösung
WXGA - WXGA (1280 x 800)
Digitaler Zoomfaktor
1.35x
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.28:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 10000 Stunde(n) - Eco-Modus
Natives Seitenverhältnis
16:10
Helligkeit (reduziert)
2900 lm
Helligkeit (Farbe)
3500 lm
Helligkeit (weiß)
3500 lm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Component-Video-/RGB-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Composite-Video-Eingang - RCA ¦ 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI ¦ 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B ¦ 3 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x VGA-Eingang/Ausgang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Sync in ¦ 1 x Sync out
Weitere Suchbegriffe: LCD-Projektor, epson beamer, lcd-projektor
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.129,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,84*
€ 1.408,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.180,90*
€ 1.405,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.161,45*
€ 1.382,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,78*
€ 1.362,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.129,52*
€ 1.344,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V13H134A49
ab € 22,35*
Zubehör
Epson
CP03OSSWH740
ab € 123,71*
Zubehör
Epson
CP04OSSWH740
ab € 209,82*
Zubehör
Epson
CP05OSSEH740
ab € 276,50*
Zubehör
Epson
CP05OSSWH740
ab € 277,58*
Zubehör
Epson
V12H759040
ab € 168,99*
Zubehör
Epson
V12H757040
ab € 378,01*
Zubehör
Epson
V12H758040
ab € 429,15*
Zubehör
Epson
V13H010L91
ab € 57,57*
Zubehör
Epson
V12HA42040
ab € 780,21*
Zubehör
Epson
V12HA43040
ab € 109,69*
Zubehör
Epson
V12H773010
ab € 39,32*
Zubehör
Epson
V12H774010
ab € 39,76*
Zubehör
Epson
V12H775010
ab € 10,24*
Zubehör
Epson
V12H776010
ab € 10,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.