Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Konferenzsysteme
>
Videokonferenz Zubehör
>
Konferenzkamera
>
Artikel
Yealink UVC30 Room
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8496927
Hersteller:
Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
1306003
EAN/GTIN:
6938818304451
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Yealink UVC30 Room - Konferenzkamera - Farbe (Tag&Nacht) - 8.510.000 Pixel - feste Brennweite - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.5 cm
Tiefe
5.9 cm
Höhe
4.5 cm
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Konferenzkamera
Kameramontagetyp
Wandmontage, Stativbefestigung
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern - 3 m
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.10 oder höher, Microsoft Windows 7 / 10
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest
Leistungsmerkmale
Manueller Weißabgleich, Automatische Belichtungssteuerung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, ePTZ, Automatic Tracing White (ATW), LED-Anzeige, automatischer Weißabgleich, automatische Umrahmung, kompatibel mit Skype for Business, kompatibel mit Microsoft Teams, kompatibel mit Zoom
Digitales Zoom
3
Belichtungsbereich
1/60 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.5 Lux - Farbe ¦ 0.1 Lux
Video-Modi
720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K/30p
Bildrate (max.)
60 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Computerschnittstelle
USB 2.0
Bildsensor
Typ
8.510.000 Pixel CMOS 10.2 mm (1/2.5")
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB 2.0
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
2.22 mm
Objektiv-Irisblende
F/2.4
Min. Fokussierungsabstand
1 m
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
120
... >
DCI
>
Eingabegeräte
>
PC- und Netzwerkkameras
Weitere Suchbegriffe:
Web Cam
,
Web Kamera
,
Webcam
,
yealink konferenzkamera
,
kamera für videokonferenz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 103,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,49*
€ 158,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,83*
€ 123,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Large Room Kit Videokonferenzsystem 20 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.101,84*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Medium Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.394,73*
Ähnlich
ASUS Google Meet Hardware - Small Room Kit Videokonferenzsystem 8 Person(en) Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.863,34*
Ähnlich
ASUS PN64-BB5000X1TD-NL Schwarz i5-12500H
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 380,17*
Ähnlich
Targus 39.1 - 40.6cm / 15.4 - 16 Inch Classic Backpack
Targus
CN600EU
ab € 25,91*
Ähnlich
Targus City Gear 3 Rucksack Schwarz Polyurethan
Targus
TCG655GL
ab € 38,21*
Ähnlich
Targus City Gear 35,6 cm (14") Aktenkoffer Schwarz
Targus
TSS866GL
ab € 14,15*
Ähnlich
Targus CityGear 35,6 cm (14") Schutzhülle Schwarz
Targus
TSS931GL
ab € 8,47*
Ähnlich
Targus Citygear 39,6 cm (15.6") Rucksack Schwarz
Targus
TCG460GL
ab € 27,95*
Ähnlich
Targus Citygear 43,9 cm (17.3") Toploader-Tasche Schwarz
Targus
TCG470GL
ab € 29,09*
Ähnlich
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus
TSB913EU
ab € 33,47*
Ähnlich
Targus CitySmart 39,6 cm (15.6") Rucksackhülle Schwarz, Grau
Targus
TBT915EU
ab € 21,01*
Ähnlich
Targus Corporate Traveller 15.6” Laptop Backpack
Targus
CUCT02BEU
ab € 52,55*
Ähnlich
Targus CUCT04R Laptoptasche 40,6 cm (16") Trolley-Koffer Schwarz
Targus
CUCT04R
ab € 95,91*
Ähnlich
Targus Cypress EcoSmart 35,6 cm (14") Aktenkoffer Grau
Targus
TBS92602GL
ab € 17,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen