Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung PM9A3 MZ1L23T8HBLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C1002-8597887
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZ1L23T8HBLA-00A07
EAN/GTIN:
     8592978395070
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Samsung PM9A3 MZ1L23T8HBLA - SSD - verschlüsselt - 3.84 TB - intern - M.2 22110 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-bit AES-XTS - TCG Opal Encryption 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 22110
Breite
22 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
3.8 mm
Gewicht
20 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.84 TB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
V-NAND Technology, Samsung Elpis Controller
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
Multi-Level-Cell (MLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS
Verschiedenes
Kennzeichnung
TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, IC, FCC, RoHS, KCC, halogenfrei, RCM
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.2 Watt (Lesen) ¦ 8.2 Watt (Schreiben) ¦ 2.5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
20 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
5500 MBps (lesen)/ 2000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
800000 IOPS
4 KB Random Write
85000 IOPS
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 22110
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 458,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,60*
€ 599,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,65*
€ 596,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,70*
€ 585,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,28*
€ 570,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,53*
€ 545,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,48*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 423,53*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 261,53*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 354,29*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 267,85*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 341,66*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 297,38*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 392,47*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 516,79*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 293,08*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 328,48*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 425,61*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 561,15*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 317,21*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 420,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.