Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP600 PRO XT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8712773
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F2000GBMP600PXT
EAN/GTIN:
     0840006645092
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die CORSAIR MP600 PRO XT Gen4 PCIe x4 NVMe 1.4 M.2-SSD bietet maximale Speicherleistung und erreicht dank Gen4 PCIe-Technologie unglaublich schnelle Schreib- und Lesegeschwindigkeiten.
CORSAIR MP600 PRO XT - SSD - verschlüsselt - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
19 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
23 mm
Gewicht
66 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 1.4, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
2 mW (DevSleep)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
7100 MBps (lesen)/ 6800 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
1000000 IOPS
SSD-Leistung
1400 TB
Maximal 4 KB Random Read
1200000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,87*
€ 209,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,54*
€ 200,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,40*
€ 199,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,69*
€ 197,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,33*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 421,76*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 262,81*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 351,55*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 265,53*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 343,58*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 293,79*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 400,53*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 516,73*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 285,79*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 325,42*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 424,10*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 551,47*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 316,93*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 419,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.