Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA RTX A4500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     643-519121
Hersteller:
     PNY
Herst.-Nr.:
     VCNRTXA4500-SB
EAN/GTIN:
     3536403387846
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
Von Ultraschallgeräten bis hin zu fortschrittlichen digitalen Displays und Robotik bieten NVIDIA RTX-Lösungen für eingebettete Grafikprozessoren hervorragende Leistung und Energieeffizienz und erfüllen gleichzeitig die höchsten Qualitäts- und Zuverlässigkeitsstandards. Unabhängig von Branche, Anwendung oder Bereitstellungsumgebung sind eingebettete GPU-Lösungen mit NVIDIA RTX-Technologie für die Bereitstellung von Grafik-, Rechen-, Deep-Learning- und KI-Funktionen für eine Vielzahl von Systemen konzipiert.
NVIDIA RTX A4500 - Grafikkarten - RTX A4500 - 20 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - 4 x DisplayPort
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Grafikkarten
Besonderheiten
Nvidia CUDA-Technologie, Error Correcting Codes (ECC) Memory, NVIDIA Mosaic, Nvidia SLI-fähig, Nvidia GPUDirect, 2-slot Fan Cooler, Quadro Sync 2, NVIDIA NVLink Technologie, Real-Time Ray Tracing, NVDEC-Support, NVIDIA Ampere GPU-Technologie, NVENC-Support, 2nd gen Ray Tracing Cores, 3rd gen Tensor Cores, 224 NVIDIA Tensor Cores, 56 NVIDIA RT Cores, HDCP
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Max Auflösung
7680 x 4320 bei 60 Hz
API-Unterstützung
OpenCL, DirectCompute, OpenGL 4.68, DirectX 12.07, Vulkan 1.2, Shader Model 5.17
Bustyp
PCI Express 4.0 x16
CUDA-Kerne
7168
Grafikprozessor
NVIDIA RTX A4500
Prozesstechnologie
8 nm
Schnittstellendetails
4 x DisplayPort
Verschiedenes
Tiefe
26.7 cm
Höhe
11.2 cm
Leistungsaufnahme im Betrieb
200 Watt
Kennzeichnung
RoHS, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Oracle Solaris 11, Red Hat Enterprise Linux 7.x, Windows 10 64-bit Edition, Ubuntu 18.04, openSUSE 15, Linux Fedora 31, SUSE Linux Enterprise Desktop 15.x, FreeBSD 11.x
Zusätzliche Anforderungen
8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
640 GBps
Grösse
20 GB
Busbreite
320-bit
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.205,84*
€ 1.293,34*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.274,24*
€ 1.370,46*
7 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.301,30*
€ 1.397,22*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.333,80*
€ 1.435,62*
35 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 1.362,20*
€ 1.463,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.293,34*
€ 1.539,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.291,12*
€ 1.536,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,25*
€ 1.510,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,88*
€ 1.477,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,84*
€ 1.434,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,21*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 438,65*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 259,78*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 340,31*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 259,97*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 340,09*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 289,69*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 387,43*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,82*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 278,94*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 318,05*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 412,60*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 540,57*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 315,60*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 409,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.