Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebookspeicher
>
Artikel
Synology RackStation RS822+
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 1604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1604-201341
Hersteller:
Synology
Herst.-Nr.:
RS822+
EAN/GTIN:
4711174724741
Suchbegriffe:
19 Zoll Rechnereinschub
19" Rechnereinschub
Rack Server Chassis
Rack Server Gehäuse
Die kompakte Synology RackStation RS822+ mit 1U und 4 Einschüben ist mit ihrer Speicher- und Konnektivitätserweiterung in Verbindung mit dem leistungsstarken Synology DiskStation Manager (DSM)-Betriebssystem eine ideale Edge-Storage-Lösung für Zweigstellen und kleine und mittlere Unternehmen.
Synology RackStation RS822+ - NAS-Server - 4 Schächte - Rack - einbaufähig - SATA 6Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48 cm
Tiefe
49.26 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
6.4 kg ()
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
0 (installiert) / 4 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
108 TB
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 1U
Gesamtspeicherkapazität
0 GB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware-Verschlüsselung, Lastenausgleich, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Virenschutz-Analyse, Backup-Server, gemeinsamer Dateizugriff, Access Control List (ACL) Support, iTunes-Server, FTP-Server, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, PXE-Unterstützung, DNS-Server, Apple Time Machine-kompatibel, VPN-Server, Dropbox-Unterstützung, Link Aggregation, Googel Drive Unterstützung, Ausfallsicherung, Amazon Cloud Drive support, Yandex Disk support, Microsoft OneDrive support, B-Tree File System (Btrfs), Dateistation, hubiC-Unterstützung, OpenStack Swift-kompatibel, Baidu Cloud-Unterstützung, EXT4-Dateisystem, iSCSI LUN Klon/Schnappschuss, Rsync-kompatibel, Synology Hybrid RAID, Alibaba Cloud OSS Support, Backblaze B2 Support, MegaDisk Support, Wake on WAN (WOW), Let's Encrypt, Advanced Snapshot Technology, Datenwiederherstellung auf Datei- und Ordnerebene, Quotensystem mit flexibler Speicherung, Datei-Selbstreparatur, Inline-Kompression
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
PPTP, L2TP, FTP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, HTTPS, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
Network File System (NFS), Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
AES-NI
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
3 Lüfter integriert, geplantes Ein-/Ausschalten
Produktzertifizierungen
UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KC, EAC, RCM, UKCA
Mitgeliefertes Zubehör
Zubehör-Set
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
150 Watt
Software / Systemanforderungen
Speicherbetriebssystem
Synology DiskStation Manager
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
27.4 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80% RH
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID
Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras
40
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
4 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 - Type A ¦ 1 x eSATA ¦ 1 x seriell (Verwaltung) - DB-9
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI Express 3.0 x8
Prozessor / Arbeitsspeicher
Leistungsmerkmale
ECC
Max. unterstützte Anzahl
1
RAM
2 GB (installiert) / 32 GB (unterstützt) - DDR4
Installierte Prozessoren
1 x AMD Ryzen Embedded V1500B 2.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Netzwerkspeicher
Weitere Suchbegriffe:
DDR RAM
,
DDR-SDRAM
,
NAS
,
NAS Server
,
Network Attached Storage
,
Laptopspeicher
,
Notebookspeicher
,
S0DIMM
,
SODIMM
,
Speicher Laptop
,
Speicher Notebook
,
ECC-RAM
,
RAM ECC
,
Rack Server
,
Server
,
Serverspeicher
,
Storage Server
,
ddr ram 2gb
,
19 zoll rechnereinschub
,
synology ddr ram
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1604
3 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 805,75*
€ 863,00*
Lager 173
2 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 807,74*
€ 871,32*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 808,16*
€ 872,48*
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 813,70*
€ 878,79*
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 822,63*
€ 883,96*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 863,00*
€ 1.026,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 856,83*
€ 1.019,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 841,95*
€ 1.001,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,06*
€ 983,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 805,75*
€ 958,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1604
Versand:
Lager 1604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1604
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 12-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST12000VN0...
Seagate
ST12000VN0008
ab € 193,45*
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 6-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 5.400 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST6000VN001)
Seagate
ST6000VN001
ab € 142,62*
Zubehör
IronWolf von Seagate, interne 8-TB-NAS-Festplatte (HDD) – CMR, 3,5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 7.200 U/min und 256 MB Cache für RAID Network Attached Storage, Rescue-Dienste (ST8000VN004)
Seagate
ST8000VN004
ab € 145,27*
Zubehör
Seagate IronWolf ST4000VN006 Interne Festplatte 3.5" 4 TB Serial ATA III
Seagate
ST4000VN006
ab € 78,26*
Zubehör
Synology ?HAT3300-4T NAS 4TB SATA 3.5 HDD 3.5" 4,1 TB
Synology
HAT3300-4T
ab € 96,00*
Zubehör
Synology ?HAT3300-6T NAS 6TB SATA 3.5 HDD 3.5" 6,14 TB
Synology
HAT3300-6T
ab € 143,15*
Zubehör
Synology D4ES01-16G Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 ECC
Synology
D4ES01-16G
ab € 294,68*
Zubehör
Synology D4ES02-4G Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 ECC
Synology
D4ES02-4G
ab € 66,59*
Zubehör
Synology D4ES02-8G Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 ECC
Synology
D4ES02-8G
ab € 152,45*
Zubehör
Synology E10G18-T1 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Synology
E10G18-T1
ab € 118,55*
Zubehör
Synology E10G21-F2 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Synology
E10G21-F2
ab € 222,93*
Zubehör
Synology E10G30-T2 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 10000 Mbit/s
Synology
E10G30-T2
ab € 222,74*
Zubehör
Synology E10M20-T1 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut PCIe
Synology
E10M20-T1
ab € 207,17*
Zubehör
Synology Enterprise Interne Festplatte 20 TB 7200 RPM 512 MB 3.5" Serial ATA III
Synology
HAT5310-20T
ab € 635,50*
Zubehör
Synology Enterprise Series 1,92 TB 2.5" Serial ATA III
Synology
SAT5220-1920G
ab € 413,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen