Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Archivierung
>
Datensicherung
>
Externe Festplatte
>
USB Festplatte
>
Artikel
CORSAIR EX100U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-8884708
Hersteller:
Corsair
Herst.-Nr.:
CSSD-EX100U1TB
EAN/GTIN:
0840006663683
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das CORSAIR EX100U tragbare USB Typ-C Speicherlaufwerk liefert blitzschnellen Speicher für jeden PC, Mac oder jede Konsole mit einem USB-Anschluss, und das in einem unglaublich kleinen, tragbaren Profil.
CORSAIR EX100U - SSD - 1 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C Steckverbinder)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37 mm
Tiefe
79 mm
Höhe
11 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2x2
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C auf USB-A Kabel
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
20 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2x2)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB 3.2 Gen 2x2 - 24 pin USB-C
... >
DCI
>
Speichergeräte
>
Festplatten
Weitere Suchbegriffe:
externe Festplatten
,
External SSD
,
Externes SSD
,
Externes Solid State Drive
,
Internes SSD
,
Internes Solid State Drive
,
SSD
,
SSD Festplatten
,
Solid State Disk
,
Solid State Drive
,
USB Festplatte
,
USB Festplatten
,
USB HDD
,
USB Hard Drive
,
USB Harddisk
,
USB SSD
,
corsair festplatte extern 1 tb
,
internes ssd
,
interne ssd 1 tb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 88,60*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,77*
€ 135,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,64*
€ 122,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS M.2 CNVI WIFI CARD Eingebaut WLAN 2402 Mbit/s
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,15*
Ähnlich
ASUS NUC 12 Pro Kit RNUC12WSHI700000I UCFF Schwarz i7-1260P
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 439,88*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSHI300000I Schwarz i3-1220P
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 260,31*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSHi50000I UCFF Schwarz
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 356,53*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI300000I UCFF Schwarz i3-1220P
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 266,70*
Ähnlich
ASUS NUC 12 RNUC12WSKI500000I Schwarz i5-1240P
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 347,40*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi3 Schwarz i3-1315U
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 292,21*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHi50000 UCFF Schwarz i5-1340P
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 397,86*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANHI700000I UCFF Schwarz i7-1360P
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,96*
Ähnlich
ASUS NUC 13 RNUC13ANKI300000I UCFF Schwarz i3-1315U
Asus
90AR0031-M00010
ab € 278,00*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro NUC14RVHi3 Schwarz 100U
Asus
90AR0072-M00010
ab € 314,40*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU500000I Schwarz 125H
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 414,50*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro RNUC14RVHU700000I Schwarz 155H
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 555,60*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro Slim Kit RNUC14RVKI300000I Schwarz 100U
Asus
90AR0062-M00010
ab € 314,19*
Ähnlich
ASUS NUC 14 Pro Slim Kit RNUC14RVKU500000I UCFF Schwarz 125H
Asus
90AR0062-M00060
ab € 411,39*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen