Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate IronWolf Pro ST2000NT001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CF54077
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST2000NT001
EAN/GTIN:
     8719706432757
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Seagate versteht Ihre individuellen Datenspeicherherausforderungen und hat die NAS-Festplatten IronWolf Pro entwickelt, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen können. Diese NAS-Festplatten sind für Umgebungen mit mehreren Benutzern und hohe Workload-Raten konzipiert und werden durch AgileArray-Technologie für optimale Zuverlässigkeit und Systemskalierbarkeit unterstützt.
Seagate IronWolf Pro ST2000NT001 - Festplatte - 2 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - Puffer: 256 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.85 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.11 mm
Gewicht
620 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
2 TB
Merkmale
RV-Sensor, Time-Limited Error Recovery (TLER), Advanced Format 512e, 24x7-Verfügbarkeit, Dual-Plane Balance, AgileArray, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Air Drive Design, Workload Rate Limit (WRL) bis 550
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
3.8 Watt (Leerlauf) ¦ 6.7 Watt (aktiv) ¦ 1 Watt (Standby) ¦ 1 Watt (Sleep-Modus)
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
2 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
300 g @ 2 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
2.27 g @ 10-500 Hz
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
MTBF
2,000,000 Stunden
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
IronWolf Health Management
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,98*
€ 106,80*
2 Tage
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 95,04*
€ 107,98*
35 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 96,36*
€ 109,87*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,11*
€ 111,34*
2 Tage
9
pro Stück
€ 4,50*
ab € 99,66*
€ 113,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,80*
€ 127,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,75*
€ 127,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,46*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 440,44*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 260,67*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 340,01*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 252,29*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 343,34*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 280,30*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 391,94*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 506,47*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 276,68*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 306,41*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 402,82*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 544,18*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 310,50*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.