Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate SkyHawk ST6000VX009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8899842
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ST6000VX009
EAN/GTIN:
     8719706028301
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SkyHawk-Laufwerke profitieren von der umfassenden Erfahrung von Seagate bei der Entwicklung von Lösungen für Überwachungsanwendungen.
Seagate SkyHawk ST6000VX009 - Festplatte - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - Puffer: 256 MB - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
101.6 mm
Tiefe
146.99 mm
Höhe
26.2 mm
Gewicht
630 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
256 MB
Kapazität
6 TB
Merkmale
Unterbrechungsfreier Betrieb (24x7), Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), anlaufbeständig, RV-Sensor
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
5 - 10 V
Energieverbrauch
5.3 Watt (Durchschnitt) ¦ 3.4 Watt (Leerlauf) ¦ 0.25 Watt (Sleep-Modus) ¦ 0.25 Watt (Standby)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
65 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
180 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
MTBF
1,000,000 Stunden
Lade-/Entladezyklen
600,000
Dauerbetrieb 24/7
Ja
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
SkyHawk Health Management
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,54*
€ 129,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 452,73*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 265,00*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 353,59*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 264,24*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 344,95*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 281,93*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 387,96*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 508,42*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 285,14*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 311,60*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 414,75*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 550,12*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 312,65*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 269,67*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M000B0
ab € 527,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.