Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS TUF Gaming VG328H1B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8929534
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90LM0681-B02170
EAN/GTIN:
     4718017625999
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Asus Monitore
Curved Monitor
Der VG328H1B Widescreen LCD-Monitor von ASUS verfügt über ein schärferes, breiteres und helleres Display als seine Vorgänger plus eine Reihe von Funktionen, die das Arbeiten mit dem Gerät noch angenehmer und die Darstellung noch natürlicher machen. Diese Funktionen und Merkmale sorgen für die augenfreundliche und brillante Bildwiedergabe des Monitors!
ASUS TUF Gaming VG328H1B - LED-Monitor - Gaming - gebogen - 81.3 cm (32") (31.5" sichtbar) - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
7 kg
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Diagonalabmessung
81.3 cm (32")
Sichtbare Bildfläche
80 cm (31.5")
Besonderheiten
HDCP, Trace Free Technology, ASUS GamePlus, flimmerfreie Technologie, ASUS GameVisual Technology, Farbtemperatur Auswahl, GameFast Input Technology, ASUS Extreme Low Motion Blur technology, Low Blue Light-Technologie, Shadow Boost-Technologie
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben (8-Bit)
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
4 ms (Grau-zu-Grau), 1 ms (MPRT)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
71 cm x 21.4 cm x 50.7 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
3000:1
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080 (VGA: 75 Hz, HDMI: 165 Hz)
Pixelpitch
0.363 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
VA
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Vertikale Bildwiederholrate
50 - 165 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
24 - 180 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Geschwungener Bildschirm
Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie
AMD FreeSync Premium
Farbraum
85% NTSC
Gaming
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung
TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (max.)
40 Watt
Stromverbrauch (typisch)
28 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
27.5 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ Audio Line-In ¦ Kopfhörer
Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Ohne Fuß - Breite: 71 cm - Tiefe: 8.7 cm - Höhe: 42.6 cm - Gewicht: 6 kg ¦ Ohne Fuß - Breite: 71 cm - Tiefe: 21.4 cm - Höhe: 50.7 cm - Gewicht: 7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
81 cm
Transporttiefe
22.6 cm
Transporthöhe
59.5 cm
Transportgewicht
10.6 kg
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+20
Schwenkwinkel
32
Einstellungen der Anzeigeposition
Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,76*
€ 218,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,98*
€ 217,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,96*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 23,03*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 176,22*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 30,44*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 254,08*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 134,87*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,19*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,43*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 193,99*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 157,72*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 321,44*
Ähnlich
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 326,95*
Ähnlich
Asus
90LM06P1-B01170
ab € 535,77*
Ähnlich
Asus
90MP03MA-BKDA01
ab € 438,03*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKDA01
ab € 179,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.