Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FireCuda 540 ZP1000GM3A004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8992431
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZP1000GM3A004
EAN/GTIN:
     8719706430876
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Leistung hat einen anderen Namen - FireCuda 540 SSD. Mit Geschwindigkeiten von 9500 MB/s nimmt diese PCIe Gen5 keine Gefangenen, toppt die Gen4-Geschwindigkeiten um 50 % und ist 17-mal schneller als SATA-SSDs. DirectStorage API sorgt für schnellere Ladezeiten bei Spielen und Anwendungen. Außerdem kann sie bis zu 1000 TB an geschriebenen Bytes bewältigen, was perfekt ist, um ständigen Missbrauch zu überstehen. Diese SSD ist nichts für Zartbesaitete.
Seagate FireCuda 540 ZP1000GM3A004 - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption 2.01 - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Hardwareverschlüsselung
Ja
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Schnittstelle
PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Merkmale
TRIM-Unterstützung, NVM Express (NVMe) 2.0, Microsoft DirectStorage API Support, S.M.A.R.T.
Breite
22.15 mm
Tiefe
80.15 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
7.4 g
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Lokalisierung
Weltweit
Stromversorgung
Energieverbrauch
10 Watt (aktiv) ¦ 144 mW (average idle)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
SSD-Leistung
1000 TB
Interner Datendurchsatz
9500 MBps (lesen)/ 8500 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
1500000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read
1300000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,800,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.9 cm
Transporttiefe
15.5 cm
Transporthöhe
2.4 cm
Transportgewicht
70 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Windows 10, Windows 11
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,11*
€ 158,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,51*
€ 157,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 452,73*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 264,91*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 358,90*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 264,24*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 344,95*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 281,93*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 387,96*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 503,71*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 285,78*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 311,45*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 422,03*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 550,12*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 312,65*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 269,75*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M000B0
ab € 527,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.