Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtrfy XG-SC1 Soundkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9029381
Hersteller:
     Xtrfy
Herst.-Nr.:
     XG-SC1
EAN/GTIN:
     7340086908450
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
Schließen Sie Ihr Headset an das SC1 an und spielen Sie ganz oben mit. Diese USB-Soundkarte bietet eine für den Esport optimierte Klanglandschaft mit der gleichen Klangsignatur wie das Xtrfy H1-Headset, das von einigen der erfahrensten Profi-Gamer der Welt entwickelt wurde.
Xtrfy XG-SC1 - Soundkarte - 24-Bit - 96 kHz - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
2.8 cm
Tiefe
4.6 cm
Höhe
1.2 cm
Gewicht
55 g
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB
Länge
23.5 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows Vista oder höher
Audioausgang
DAC-Auflösung
24-Bit
Abtastfrequenz
96 kHz (Max)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Kopfhörer - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,31*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 433,94*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 264,28*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 342,39*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 252,15*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 349,09*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 279,63*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 392,59*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,62*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 277,24*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 310,84*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 402,91*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 541,85*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 314,67*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.