Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP700 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9483612
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F4000GBMP700PNH
EAN/GTIN:
     0840006686774
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Erleben Sie die unglaubliche Leistung von PCIe Gen 5-Speicher in Ihrem System, mit unglaublichen sequentiellen Lese- und Schreibgeschwindigkeiten unter Verwendung der NVMe 2.0-Schnittstelle mit hoher Bandbreite für hervorragende Leistung und Langlebigkeit.
CORSAIR MP700 PRO - SSD - 4 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
4 TB
Merkmale
NVM Express (NVMe) 2.0
Schnittstelle
PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - technischer Support - 5 Jahre
Leistung
Interner Datendurchsatz
12400 MBps (lesen)/ 11800 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 5.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,15*
€ 582,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,98*
€ 581,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,26*
€ 579,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,85*
€ 578,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,38*
€ 571,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 435,06*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 265,03*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 353,47*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 251,98*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 331,17*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 280,04*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 395,34*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 506,40*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 279,88*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 310,07*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 424,38*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 534,36*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 311,17*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 413,91*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M000B0
ab € 529,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.