Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate FireCuda 530R ZP1000GM3A073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9494165
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     ZP1000GM3A073
EAN/GTIN:
     8719706437721
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Seagate FireCuda 530R ZP1000GM3A073 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper - mit 3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
24.22 mm
Tiefe
80.85 mm
Höhe
11.1 mm
Gewicht
49 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, PS5-kompatibel, Microsoft DirectStorage API Support, S.M.A.R.T., NVMe 1.4
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kombiniert mit
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Integrierter Kühlkörper
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Lokalisierung
Weltweit
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
8.3 Watt (aktiv) ¦ 22 mW (Leerlauf) ¦ 5 mW (L1.2-Modus)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Leistung
Interner Datendurchsatz
7400 MBps (lesen)/ 7000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
1300000 IOPS
4 KB Random Write
1300000 IOPS
SSD-Leistung
1100 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,800,000 Stunden
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
10.9 cm
Transporttiefe
2.4 cm
Transporthöhe
15.5 cm
Transportgewicht
120 g
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Key M
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 10 / 11
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,46*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 440,44*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 260,67*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 340,01*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 252,29*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 343,34*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 280,30*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 391,94*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 506,47*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 276,68*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 306,41*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 402,82*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 544,18*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 310,50*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 398,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.