Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Wave XLR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9510717
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     10MAG9901
EAN/GTIN:
     0840006642886
Suchbegriffe:
Soundkarte
soundkarte usb
soundkarte
Die CORSAIR Elgato Wave XLR ist eine externe Soundkarte, die für audiophile und professionelle Broadcaster entwickelt wurde. Mit ihrer 24-Bit-DAC-Auflösung und einem Frequenzbereich von 20 - 20.000 Hz liefert sie klare und detaillierte Audiosignale. Das Gerät unterstützt eine maximale Abtastrate von 96 kHz und sorgt dafür, dass Ihre Aufnahmen jede Nuance des Klangs mit hoher Wiedergabetreue erfassen. Die USB-C-Konnektivität sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Einrichtung. Ein XLR-Anschluss und ein 3,5-mm-Miniklinkeneingang ermöglichen den Anschluss einer Vielzahl von Mikrofonen und Kopfhörern und machen diese Soundkarte zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Audio-Setups. Egal, ob Sie streamen, aufnehmen oder einfach nur Musik genießen, der Wave XLR bietet ein professionelles Audioerlebnis.
Elgato Wave XLR - Soundkarte - 24-Bit - 96 kHz - USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gewicht
293 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB-C
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Windows 10 64-bit Edition, Apple MacOS 10.15 oder später
Audioausgang
DAC-Auflösung
24-Bit
Abtastfrequenz
48 kHz (Min.) - 96 kHz (Max)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Mikrofon - XLR ¦ 1 x Kopfhörer - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x USB - 24 pin USB-C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,94*
€ 198,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,69*
€ 163,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,21*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 266,38*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 144,91*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 303,85*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 816,81*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 166,25*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 273,95*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 159,91*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 248,32*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.681,31*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.164,67*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 419,84*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 841,11*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B03370
ab € 193,03*
Ähnlich
Asus
90LM05K0-B01K70
ab € 214,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.