Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Kopfhörer
>
Artikel
Hama DM 20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-1402128
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00046020
EAN/GTIN:
5052883112634
Suchbegriffe:
Kopfhörer
hama kopfhörer
kopfhörer
kopfhörer 3,5mm
Hama DM 20 - Mikrofon - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Mikrofon
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 2.5 m
Verbindungen
Anschlusstyp
Mikrofon (Mini-Phone Mono 3,5 mm)
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Audioeingang - Daten
Ungerichtet - 90 - 10000 Hz
Frequenzgang
90 - 10000 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Mikrofontechnologie
Dynamisch
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Clip-on-Mikrofon
Hama
00139901
ab € 2,94*
Ähnlich
Hama Dynamisches Mikrofon DM 40
Hama
00046040
ab € 16,77*
Ähnlich
Hama Dynamisches Mikrofon DM 60
Hama
00046060
ab € 14,97*
Ähnlich
Hama Tischmikrofon CS-198
Hama
00057198
ab € 12,21*
Ähnlich
Thomson M135D Dynamisches Mikrofon, Karaoke, 2er-Pack
Thomson
00131780
ab € 20,54*
Ähnlich
Thomson M150 Dynamisches Mikrofon, Party
Thomson
00131596
ab € 14,54*
Ähnlich
Thomson M151 Dynamisches Mikrofon mit XLR-Stecker, Karaoke
Thomson
00131597
ab € 16,40*
Ähnlich
Thomson M152 Dynamisches Mikrofon mit XLR-Stecker, Vocal
Thomson
00131598
ab € 28,17*
Ähnlich
uRage Gaming-Mikrofon Stream 410 HD
uRage
00217882
ab € 24,59*
Ähnlich
uRage Gaming-Mikrofon Stream 900 HD
uRage
00186086
ab € 57,58*
Ähnlich
uRage Streaming-Mikrofon Stream 750 HD Illuminated
uRage
00186059
ab € 82,57*
Ähnlich
uRage Streaming-Mikrofon Stream 900 HD Studio
uRage
00186087
ab € 82,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen