Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes C470HD IP Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8720827
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     TEAMS-C470HD-DBW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das AudioCodes Microsoft Teams-native IP-Telefon C470HD ist ein funktionsreiches, hochwertiges Geschäftstelefon für Microsoft Teams. Das C470HD ist mit einer großen, einseitigen, voll berührungsempfindlichen Oberfläche ausgestattet, die einen außergewöhnlich scharfen 5,5-Zoll-Farb-Touchscreen mit optionaler Unterstützung für Wi-Fi und Bluetooth enthält. AudioCodes IP-Telefone können als Teil unserer Managed IP Phones Lösung angeboten werden, die das IP-Telefon als eine von der IT-Abteilung verwaltete Einheit definiert und ein einzigartiges und vollständiges Lifecycle-Management der Desktop-Geräte der Endbenutzer ermöglicht.
AudioCodes C470HD IP Phone - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - RTCP, RTP, SRTP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
Handset-Stecker / RJ-9 ¦ USB ¦ RJ-11
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
14 cm (5.5")
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Stumm, Do Not Disturb (DND)
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, Cisco Discovery Protocol (CDP), HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, RTCP, RTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, Opus, SILK
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
RTCP, RTP, SRTP
Kompatible Software
Microsoft Teams, Skype for Business
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
Sicherheit
WPA, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, IEEE 802.1X, TLS, WPA2-Enterprise, PEAP
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 372,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,36*
€ 524,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,10*
€ 513,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,88*
€ 481,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,84*
€ 475,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,91*
€ 443,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HD
ab € 333,74*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HD-DBW
ab € 404,18*
Zubehör
AudioCodes
RXV200-B20
ab € 3.030,31*
Zubehör
AudioCodes
RXV200-B40
ab € 3.937,05*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-RXV81
ab € 1.277,41*
Zubehör
AudioCodes
RXVCAM10
ab € 116,93*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-RXV81-B10
ab € 1.769,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.