Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic HiPro Alpha N30SR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8803814
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028821
EAN/GTIN:
     4015704287424
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank
Dometic HiPro Alpha N30SR1 - Getränkeschrank - Breite: 38.4 cm - Tiefe: 41.5 cm - Höhe: 52 cm - 26 Liter - Klasse F - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend (integrierbar)
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Getränkeschrank
Steuerung
Elektronisch
Geräuschpegel
0 dB(A)
Zusatzfunktionen
Thermoelektrische Technologie, CPC Logic System
Energieverbrauch pro Jahr
95 kWh
Klimaklasse
N
Gesamtnutzinhalt netto
26 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
26 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Türmerkmale
Gleitscharnierdesign
Türangel
Rechts
Temperaturbereich
4/7/12°C
Innenbeleuchtungsmerkmale
LED-Innenbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Anz. Türen
1
Türtyp
Undurchsichtig
Kältemittelgewicht
23 g
Treibhauspotenzialindex (GWP)
3
Geräuschklasse
A
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS, EN 60704-1, EN-60704-2-14, Directive 2019/2016/EU, UKCA, Directive 2019/2019/EU, EN 62552-3:2020
Abmessungen und Gewicht
Breite
38.4 cm
Tiefe
41.5 cm
Höhe
52 cm
Gewicht
10.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
55 W
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
46 cm
Tiefe (Versand)
51.8 cm
Höhe (Versand)
58.2 cm
Gewicht (Versand)
11.3 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort
Innen
Leuchte für Stromanzeige
Ja
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
1
Kühlschrankfachtüren Anz.
1
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
1 x Türabstellfach für Flaschen - Kunststoff transparent ¦ 1 x Regal - höhenverstellbar
Aufbewahrung in der Tür
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 268,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,28*
€ 370,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,98*
€ 366,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,89*
€ 354,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,49*
€ 346,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,90*
€ 319,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.