Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic HiPro Alpha N40S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
Produktbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
Griffleiste
Bedieneinheit
Türablage
Anwendungsbild zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
LOGO zu DOMETIC Minibar HiPro Alpha N40S
Artikel-Nr.:
     C1006-8803816
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600028825
EAN/GTIN:
     4015704287448
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Minibar
dometic minibar
Dometic HiPro Alpha N40S - Getränkeschrank - Breite: 40.5 cm - Tiefe: 43.5 cm - Höhe: 55 cm - 33 Liter - Klasse F - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend (integrierbar)
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Getränkeschrank
Steuerung
Elektronisch
Geräuschpegel
0 dB(A)
Energieverbrauch pro Jahr
96 kWh
Klimaklasse
N
Gesamtnutzinhalt netto
33 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
33 Liter
Kühlmittel
R 600 A
Türmerkmale
Gleitscharnierdesign
Türangel
Rechts
Innenbeleuchtungsmerkmale
LED-Innenbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Anz. Türen
1
Kältemittelgewicht
23 g
Treibhauspotenzialindex (GWP)
3
Geräuschklasse
A
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS, EN 60704-1, EN-60704-2-14, EN 62552, Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU, EN 62552-3:2020
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.5 cm
Tiefe
43.5 cm
Höhe
55 cm
Gewicht
12.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
55 W
Spannung
100 - 240 V / 50/60 Hz
Energieverbrauch pro Tag
0.262 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
46 cm
Tiefe (Versand)
51.8 cm
Höhe (Versand)
58.2 cm
Gewicht (Versand)
14.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort
Innen
Leuchte für Stromanzeige
Ja
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
1
Kühlschrankfachtüren Anz.
2
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
2 x Tür Lagerraum - höhenverstellbar ¦ 1 x Regal - höhenverstellbar
Aufbewahrung in der Tür
Ja
Weitere Suchbegriffe: minibar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,58*
€ 435,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,47*
€ 431,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,98*
€ 415,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,11*
€ 404,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,67*
€ 373,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,92*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.