Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic HiPro Evolution A40SR2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8932494
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600050541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Minibar
dometic minibar
Nicht nur eine elegante Minibar, sondern eine hochmoderne Lösung für den Einsatz im Zimmer. Diese geräuschlose Minibar hat eine hervorragende Kühlleistung und ist sehr energieeffizient. Sie erfüllt die Bedürfnisse anspruchsvoller Gäste und zukunftsorientierter Luxushotelbetreiber. Geeignet für den freistehenden Einsatz oder für die Integration in ein Möbelstück.
Dometic HiPro Evolution A40SR2 - Getränkeschrank - Breite: 40.5 cm - Tiefe: 46.6 cm - Höhe: 52 cm - 33 Liter - Klasse G - Schwarz-Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend (integrierbar)
Farbe
Schwarz-Edelstahl
Produkttyp
Getränkeschrank
Geräuschpegel
0 dB(A)
Zusatzfunktionen
CPC Logic System
Abtau-Automatik
Ja
Energieverbrauch pro Jahr
210 kWh
Klimaklasse
N
Gesamtnutzinhalt netto
33 Liter
Nettonutzinhalt Kühlschrank
33 Liter
Türmerkmale
Gleitscharnierdesign, verschließbare Türen
Türangel
Rechts
Innenbeleuchtungsmerkmale
LED-Innenbeleuchtung
Energie Effizienzklasse
Klasse G
Anz. Türen
1
Absorptionskühlsystem
Ja
Geräuschklasse
A
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 2019/2016/EU, Directive 2019/2019/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
40.5 cm
Tiefe
46.6 cm
Höhe
52 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungsstandort
Inneres zuerst
Kühlschrankfunktionen
Kühlschrankböden Anz.
2
Kühlschrankfachtüren Anz.
2
Kühlschrankinnenbeleuchtung
Ja
Kühlschrankböden/Einschubdetails
1 x Türabsteller - Glas ¦ 1 x Türabstellfach für Flaschen - Glas ¦ 2 x Regal - verstellbares Hartglas
Aufbewahrung in der Tür
Ja
Weitere Suchbegriffe: minibar
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 406,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,46*
€ 558,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,07*
€ 555,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,91*
€ 540,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,49*
€ 524,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,12*
€ 483,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,89*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.