Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
Jabra Evolve2 65 Flex UC Stereo
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8937017
Hersteller:
Jabra
Herst.-Nr.:
26699-989-999
EAN/GTIN:
5706991029086
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
Um 8 Uhr morgens ein Online-Meeting im Homeoffice. Die Nachbesprechung vom Café um die Ecke aus. Am Nachmittag zur Präsentation beim Kunden vor Ort. Mit seinem einzigartigen klappbaren Design ist das Evolve2 65 Flex ein ultrakompaktes professionelles Headset für unterwegs. Zusätzlich liefert es überragende Soundqualität, integriert die beste hybride ANC seiner Klasse* und die revolutionäre Jabra Air Comfort Technologie. Dadurch gestaltet es deinen hybriden Arbeitstag völlig neu: Du kannst in Ruhe konzentriert arbeiten und bleibst immer ganz bei dir selbst – egal, wo du gerade bist.
Jabra Evolve2 65 Flex UC Stereo - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung - USB-A - Schwarz - optimiert für UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
10.8 cm
Gewicht
136 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos - USB-A
Zusätzliche Funktionen
DSP
Merkmale
Multipoint Pairing, LED-Kontrollleuchte, einfaches Koppeln, Over-the-Air-Updates
Max. Betriebsabstand
30 m
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Telefon, Computer - Kommunikation
Schutz
Hörschutz
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, USB-C-Ladekabel, Jabra Link 380a USB-Adapter
Kennzeichnung
Plug and Play, G616
Kabeldetails
USB-C Ladekabel - ablösbar - 1.2 m
Software-Zertifizierung
Optimiert für UC
Stromversorgung
Ladezeit
2 Stunde(n)
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Standby-Zeit
120 Stunden
Betriebszeit (bis zu)
32 Stunde(n)
Laufzeitdetails
Wiedergabe (mit eingeschalteter Geräuschminimierung) (mit Ladecase): bis zu 21 Stunden ¦ Wiedergabe (ohne eingeschaltete Geräuschminimierung): bis zu 32 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert/Busylight aus): bis zu 20 Stunden ¦ Sprachanruf (Aktive Geräuschunterdrückung aktiviert/Busylight an): bis zu 15 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SafeTone-Technologie, PeakStop-Technologie, Jabra Direct, Google Fast Pair, Jabra Xpress, Apple MFI
Empfindlichkeit
84 dB/mW +/- 2dB
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Active Noise Canceling
Ja
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.2
Soundeffekte
Power Bass, HD Voice
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie
Hybrid Active Noise Cancelling
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
2
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Busylight, Anruf
Kabel
Abnehmbares Kabel
Ja
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Internet der Dinge (IoT) kompatibel
Ja
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Empfindlichkeit
-38 dBV/Pascal
Frequenzgang
20 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
6
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
PC Headset
,
Kopfhörer
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
In-Ear Kopfhörer
,
In-Ear-Hörer
,
In-Ohr-Hörer
,
Ohrhörer
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
jabra headset bluetooth stereo
,
bluetooth headset
,
jabra bluetooth headset
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 159,36*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,75*
€ 229,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,89*
€ 220,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,93*
€ 212,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS STRIX SOAR Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,23*
Ähnlich
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Cherry
JA-2200-2
ab € 41,66*
Ähnlich
CHERRY NGALE R
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 100,13*
Ähnlich
CHERRY NGALE X
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 157,32*
Ähnlich
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
Cherry
JA-0710
ab € 57,51*
Ähnlich
Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono
Jabra
23089-889-979
ab € 47,93*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Basisstation Schwarz
Jabra
26599-889-989
ab € 155,04*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Schwarz
Jabra
26599-889-999
ab € 124,50*
Ähnlich
Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz
Jabra
28599-999-999
ab € 268,20*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 UC Mono USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
4993-829-209
ab € 23,35*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
6399-829-209
ab € 52,26*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 65 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-553-111
ab € 199,63*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer
Jabra
9556-583-111
ab € 222,75*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-583-111
ab € 232,39*
Ähnlich
Corsair CA-9011296-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Weiß
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 156,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen