Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Kabelgebundenes Headset
>
Artikel
Jabra Evolve2 30 SE MS Stereo
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-8980441
Hersteller:
Jabra
Herst.-Nr.:
23189-999-979
EAN/GTIN:
5706991028669
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Entwickelt, damit Sie produktiv bleiben. Leicht, tragbar, zuverlässig, komfortabel. Es ist an der Zeit, mit diesem Standard an Professionalität voranzukommen. Vom Großraumbüro bis zum offenen Wohnbereich - das Evolve2 30 öffnet Ihnen die Türen zu mehr Komfort, nahtloser Zusammenarbeit und sofortiger Konzentration, egal wo Sie sind und wie Sie arbeiten. Arbeiten Sie intelligenter mit dem Jabra Evolve2 30.
Jabra Evolve2 30 SE MS Stereo - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB-A - Geräuschisolierung - Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
13.62 cm
Tiefe
5.43 cm
Höhe
17.87 cm
Gewicht
125 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-A
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer - Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder, Schaum
Stirnbandmaterial
Rostfreier Stahl, Schaumstoff, Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche
Kennzeichnung
Plug and Play, G616
Kabeldetails
Headset-Kabel - 1.5 m
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
Besetzt-Leuchte, SafeTone-Technologie, Jabra Direct, Jabra Xpress
Empfindlichkeit
115 dB
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Max. Eingangsleistung
30 mW
Geräuschdämmung
Ja
Audio-Ausgabedetails
Multimedia - 20 - 20000 ¦ Kommunikation - 100 - 12000
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
17 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
21.3 cm
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Mit Mikrofonen
2
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Kopfhörer
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
jabra headset stereo usb
,
headset kabelgebunden
,
jabra headset kabelgebunden
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,57*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS STRIX SOAR Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,23*
Ähnlich
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Cherry
JA-2200-2
ab € 41,66*
Ähnlich
CHERRY NGALE R
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 100,12*
Ähnlich
CHERRY NGALE X
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 157,18*
Ähnlich
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
Cherry
JA-0710
ab € 57,51*
Ähnlich
Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono
Jabra
23089-889-979
ab € 47,93*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Basisstation Schwarz
Jabra
26599-889-989
ab € 154,45*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Schwarz
Jabra
26599-889-999
ab € 124,50*
Ähnlich
Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz
Jabra
28599-999-999
ab € 264,07*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 UC Mono USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
4993-829-209
ab € 23,35*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
6399-829-209
ab € 52,25*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 65 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-553-111
ab € 199,63*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer
Jabra
9556-583-111
ab € 222,12*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-583-111
ab € 232,39*
Ähnlich
Corsair CA-9011296-EU Kopfhörer & Headset Kabellos Kopfband Gaming Bluetooth Weiß
Corsair
CA-9011296-EU
ab € 156,87*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen