Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AudioCodes C455HD VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9020846
Hersteller:
     AudioCodes
Herst.-Nr.:
     TEAMS-C455HDPS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Das AudioCodes native Microsoft Teams C455HD IP-Telefon ist ein funktionsreiches Telefon der Spitzenklasse, das mit der modernen Technologie ausgestattet ist, um jederzeit eine nahtlose Microsoft Teams Erfahrung zu garantieren. Das C455HD ist mit einem großen, intuitiven Farb-Touchscreen ausgestattet, der für außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit sorgt, während die atemberaubende HD-Klangqualität gewährleistet, dass jedes Gespräch produktiv ist - oder sogar noch mehr.
AudioCodes C455HD - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - RTCP, RTP, SRTP - 8 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.548 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ USB
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Microsoft Teams
Anzeige
Typ
Touchscreen-LCD-Display - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Bildschirmauflösung
1280 x 720 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 9.0 Pie
Zusätzliche Funktionen
Integrierter Kalender, stumm
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Ja
VoIP-Dienste
Microsoft Teams
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Rufweiterleitung, Halten
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
23.6 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
16.59 cm
Gewicht
988 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28 cm
Transporttiefe
24.5 cm
Transporthöhe
11 cm
Transportgewicht
1.548 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, UDP, HTTP, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RTCP, RTP, NTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729, SILK
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
RTCP, RTP, SRTP
Kompatible Software
Microsoft Teams, Skype for Business, AudioCodes One Voice Operations Center (OVOC) Device Manager
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
Unterstützte Leitungen
8 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE, Zero Touch mit AudioCodes Redirect Server
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 344,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,16*
€ 488,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,43*
€ 480,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,86*
€ 455,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,62*
€ 445,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,16*
€ 409,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HD
ab € 223,17*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HD-DBW-TAA
ab € 303,90*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-C455HD-DBW
ab € 271,28*
Zubehör
AudioCodes
RXV200-B20
ab € 1.810,93*
Zubehör
AudioCodes
RXV200-B40
ab € 2.339,38*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-RXV81
ab € 766,83*
Zubehör
AudioCodes
RXVCAM10
ab € 77,74*
Zubehör
AudioCodes
RXVCAM10-B10
ab € 282,69*
Zubehör
AudioCodes
RXVCAM50-L
ab € 353,70*
Zubehör
AudioCodes
RXVCAM50-M
ab € 382,72*
Zubehör
AudioCodes
TEAMS-RXV81-B10
ab € 1.061,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.