Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MP56 Zoom Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9030911
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301115
EAN/GTIN:
     6938818309531
Suchbegriffe:
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
IP Phone
IP-Telefon
Yealink MP56 - Zoom Edition - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - SIP - Classic Gray
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusefarbe
Classic Gray
Integrierte Komponenten
Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Handset-Stecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Ethernetkabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang
Aufstellung
Software-Zertifizierung
Certified for Zoom Rooms
Stromversorgung
Stromverbrauch
1.5-4.5 W, 2,3 - 6 W (PoE)
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
17.8 cm (7")
Bildschirmauflösung
800 x 480 Pixel
Merkmale
Touchscreen
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Betriebssystem
Android 9.0 Pie
Zusätzliche Funktionen
Notruf, Yealink Noise Proof Technology, Do Not Disturb (DND), Sicherheitsschloss-Port, Bildschirmschoner
Position des Wählers
Telefon
Lautstärkeregelung
Ja
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige bei anklopfendem Anruf
Konferenzfähig
Ja
VoIP-Dienste
Zoom
Anrufservices
Voice Mail, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufstummschaltung
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Wi-Fi / Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
25.04 cm
Tiefe
16.87 cm
Höhe
17.44 cm
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SNTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.723, G.726, iLBC, G.722.1, G.722.1c, Opus, SILK, G.729A/B, G.711A/µ
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Kompatible Software
Yealink Device Management Platform(YMDP / YMCS), Zoom Device Management Platform (ZDM)
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Sicherheit
TLS, SRTP
Netzwerkmerkmale
Class 3 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,65*
€ 267,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,13*
€ 261,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MS02L1-M000N0
ab € 306,22*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000V0
ab € 2.100,34*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000U0
ab € 2.277,05*
Ähnlich
Asus
90MS0291-M000T0
ab € 1.844,35*
Ähnlich
Asus
PN64-B-S5121MD
ab € 376,21*
Ähnlich
Asus
90NR0JA3-M00310
ab € 1.858,68*
Ähnlich
Asus
90NR0J01-M00110
ab € 1.455,65*
Ähnlich
Targus
TCG655GL
ab € 38,53*
Ähnlich
Targus
TSS866GL
ab € 12,86*
Ähnlich
Targus
TSS929GL
ab € 7,04*
Ähnlich
Targus
TSS930GL
ab € 8,11*
Ähnlich
Targus
TSS931GL
ab € 8,39*
Ähnlich
Targus
TCG460GL
ab € 27,87*
Ähnlich
Targus
TCG670GL
ab € 32,90*
Ähnlich
Targus
TCG470GL
ab € 26,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.