Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Voyager 4320


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-9268879
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     76U49AA
EAN/GTIN:
     0197029504548
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Sorgen Sie mit dem schnurlosen Bluetooth Headset für Einsteiger:innen dafür, dass Ihre Mitarbeiter:innen nicht länger auf einen Schreibtisch angewiesen sind. Wir stellen vor: die Voyager 4300 UC Serie. Bietet alles, was Ihre Teams brauchen, um produktiv zu bleiben und sich mit all ihren Geräten zu verbinden – ob zu Hause oder im Büro.
Poly Voyager 4320 - Voyager 4300 UC series - Headset - On-Ear - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-A - Schwarz - Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
6.7 cm
Höhe
18.2 cm
Gewicht
122 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Headset - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB-A
Serien
Voyager 4300 UC series
Merkmale
2 LED-Anzeigen
Max. Betriebsabstand
50 m
Empfohlene Verwendung
Telefon, Computer
Material Ohrpolster
Kunstleder
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Weichetui, USB-C-Ladekabel, BT700 Bluetooth USB-Adapter
Unterstütztes Hostgeräte-OS
Windows 10, macOS
Kabeldetails
USB-A Kabel - 1.5 m
Software-Zertifizierung
Zoom Certified, Zertifiziert für Microsoft Teams
Stromversorgung
Ladezeit
1.6 Stunden
Kapazität
350 mAh
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Standby-Zeit
50 Tage
Betriebszeit (bis zu)
47 Stunden
Laufzeitdetails
Andauernde Wiedergabe: bis zu 47 Stunden ¦ Maximale Gesprächsdauer: bis zu 24 Stunden
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos, kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Besonderheiten
SoundGuard DIGITAL Technology, Acoustic Fence-Technologie, Dynamic EQ optimiert
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear binaural
Membran
32 mm
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.1
Drahtlose Technologie
Bluetooth
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Funkadapter (USB Type-A)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, Kopplungsmodus
Kabel
Kabellänge
1.5 m
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18.6 cm
Transporttiefe
21 cm
Transporthöhe
5.5 cm
Transportgewicht
590 g
Internet der Dinge (IoT)
Intelligenter Assistent
Siri, Google Assistant
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 6800 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
MEMS-direktional
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
Passive noise cancellation (PNC)
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA00
ab € 157,60*
Ähnlich
Asus
90YH03Z0-BAUA10
ab € 167,57*
Ähnlich
Asus
90YH02V0-B2UA00
ab € 53,49*
Ähnlich
Asus
90YH02S0-B2UA00
ab € 83,80*
Ähnlich
Asus
90YH03G1-B5UA00
ab € 64,43*
Ähnlich
Asus
90YH03X1-B5UA00
ab € 70,79*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA00
ab € 183,93*
Ähnlich
Asus
90YH03Y0-BTUA10
ab € 183,71*
Ähnlich
Asus
90YH03W0-BHUA00
ab € 215,46*
Ähnlich
Asus
90YH00Z1-B2UA00
ab € 89,27*
Ähnlich
Asus
90YH03JC-B1UA00
ab € 68,04*
Ähnlich
Asus
90YH03IW-B3UA00
ab € 126,15*
Ähnlich
Asus
90YH02W5-B2UA00
ab € 96,88*
Ähnlich
Asus
90YH01W7-B2UA00
ab € 163,33*
Ähnlich
Asus
90YH02GE-B1UA00
ab € 171,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.