Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikregister Cosy 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikregister Cosy 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Plastikregister Cosy 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Plastikregister Cosy 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Plastikregister Cosy 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Plastikregister Cosy 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Plastikregister Cosy 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Plastikregister Cosy 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Plastikregister Cosy 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Plastikregister Cosy 1-12, bedruckbar, A4, PP, 12 Blatt, farbig
Artikel-Nr.:
     C1011-12480000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     12480000
EAN/GTIN:
     4002432125128
Suchbegriffe:
Blanko-Register
Blankoregister
Farbregister
farbige Register
Leitz Plastikregister Cosy 1-12, PC-beschriftbar, A4 Maxi, extra breit. Stabil und haltbar. Mit Universallochung. Beschriftet wird ein Standard A4-Blatt, das hinter das transparente Frontblatt gelegt wird (kostenlose Download-Vorlage über www.leitz.com/easyprint). Material: Polypropylen (PP) 0,30 mm, Deckblatt 0,32 mm. Blattanzahl 12. Format: 245 x 305 mm. Farbe: farbig.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild auswechselbar:
Nein
Stärke:
0.30
Ausführung der Tabe:
1 - 12
Breite:
245
Lochung:
Universallochung
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Drucker
Anzahl der Blätter:
12
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 Überbreite
Farbe:
farbig
Beschreibung der Besonderheiten:
Wiederverwendbar, da ein jederzeit austauschbares Standardblatt hinter das transparent Deckblatt gelegt wird
Höhe:
305
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
53470019
ab € 11,90*
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,91*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,54*
Ähnlich
Leitz
53490019
ab € 15,47*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,55*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,03*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,08*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,01*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,40*
Ähnlich
Leitz
52590019
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,41*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,89*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.