Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, blau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, blau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, blau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, blau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, blau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, blau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel, Karton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-53480061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53480061
EAN/GTIN:
     4002432128617
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Mittel. Mit Deckel. Faltbare Box. Geeignet für Dokumente bis zum Format A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vollständig zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen. Mit roten Greifausschnitten für Komfort beim Tragen und Transportieren der Box. Mit seidenmatter, abwischbarer Oberfläche. Kunststofffreie Verpackung. Material: strapazierfähiger, hochwertiger Karton mit PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 281 x 200 x 370 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
370
Farbe:
blau
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Verwendung für Papierformate:
Mittel
Lieferung gefaltet:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit Deckel. Mit Greifausschnitten zum Tragen.
Beschreibung der Besonderheiten:
Vollständig zusammenklappbar. Aufbau mittels Druckknöpfen. Seidenmatte, abwischbare Oberfläche.
Werkstoff:
Karton mit PP-Folie laminiert
Höhe:
200
Breite:
281
Archivdruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,48*
Ähnlich
Leitz
53480019
ab € 11,07*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,05*
Ähnlich
Leitz
52630061
ab € 10,30*
Ähnlich
Leitz
52650061
ab € 4,35*
Ähnlich
Leitz
52640061
ab € 5,27*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,03*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,81*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.