Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, blau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, blau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, blau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, blau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, blau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, blau
Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß, Karton, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-53490061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53490061
EAN/GTIN:
     4002432128648
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Leitz Aufbewahrungs- und Transportbox Click & Store Cosy Groß. Mit Deckel. Faltbare Box. Geeignet für Dokumente bis zum Format A3. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vollständig zusammenklappbar und platzsparend zu verstauen. Mit roten Greifausschnitten für Komfort beim Tragen und Transportieren der Box. Mit seidenmatter, abwischbarer Oberfläche. Kunststofffreie Verpackung. Material: strapazierfähiger, hochwertiger Karton mit PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: 369 x 200 x 482 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Werkstoff:
Karton mit PP-Folie laminiert
Beschreibung der Besonderheiten:
Vollständig zusammenklappbar. Aufbau mittels Druckknöpfen. Seidenmatte, abwischbare Oberfläche.
max. Aufbewahrungsmenge:
1
Lieferung gefaltet:
Ja
Verwendung für Papierformate:
Groß
Breite:
369
Höhe:
200
Tiefe:
482
Archivdruck vorhanden:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Mit Deckel. Mit Greifausschnitten zum Tragen.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,02*
Ähnlich
Leitz
52630061
ab € 10,33*
Ähnlich
Leitz
52650061
ab € 4,37*
Ähnlich
Leitz
52640061
ab € 5,26*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,42*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,03*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,66*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,07*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,15*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,28*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.