Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 3 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 3 Stück, blau
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 3 Stück, blau
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 3 Stück, blau
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 3 Stück, blau
Briefkorb Cosy Set, A4, Polystyrol, 3 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-53582061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     53582061
EAN/GTIN:
     4002432126262
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Cosy. 3-er Set. Für DIN A4. Matte Oberfläche. Mehrfach übereinander stapelbar. Lieferung inklusive 2 Stapelelemente. Material: Polystyrol (PS). Format: 268 x 43 x 358 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
stapelbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Mehrfach übereinander stapelbar. Lieferung inklusive Stapelelement.
Tiefe:
358
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
268
Werkstoff:
Polystyrol
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Höhe:
43
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,96*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,48*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,04*
Ähnlich
Leitz
52590061
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53582019
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,81*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,19*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,15*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,60*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,65*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 13,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.