Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, blau/hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, blau/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, blau/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, blau/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, blau/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, blau/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, blau/hellgrau
Briefkorb Cosy mit Organiser, A4, Polystyrol, blau/hellgrau
Artikel-Nr.:
     C1011-52590061
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52590061
EAN/GTIN:
     4002432124824
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Cosy mit Organiser. Für DIN A4. Matte Oberfläche. Mit zusätzlicher Abstellfläche für Schreibtischutensilien. Material: Polystyrol (PS). Format: 268 x 43 x 358 mm. Farbe: Briefkorb: blau, Organiser: hellgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
43
stapelbar:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
blau
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Tiefe:
358
Breite:
268
Beschreibung der Besonderheiten:
Matte Oberfläche. Mit zusätzlicher Abstellfläche für Schreibtischutensilien.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
53490061
ab € 15,48*
Ähnlich
Leitz
53480061
ab € 11,04*
Ähnlich
Leitz
53581061
ab € 8,03*
Ähnlich
Leitz
53582061
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
44840061
ab € 14,81*
Ähnlich
Leitz
45270061
ab € 14,01*
Ähnlich
Leitz
30020061
ab € 1,77*
Ähnlich
Leitz
46190061
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
39470061
ab € 14,19*
Ähnlich
Leitz
70440061
ab € 31,15*
Ähnlich
Leitz
70420061
ab € 35,60*
Ähnlich
Leitz
70430061
ab € 71,65*
Ähnlich
Leitz
55670061
ab € 13,86*
Ähnlich
Leitz
55770000
ab € 0,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.