Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, 25 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, 25 Stück, rot
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, 25 Stück, rot
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, 25 Stück, rot
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, 25 Stück, rot
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, 25 Stück, rot
Trennblatt, A4, Karton, farbig bedruckt, 25 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-16523025
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16523025
EAN/GTIN:
     4002432331383
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
Trennblatt
Leitz Trennblatt, A4, Tabe und Lochrand farbig bedruckt, Überbreite, damit Prospekthüllen nicht überstehen, mit Linienaufdruck, Lochung hinterklebt. Material: extrastarker Kraftkarton (RC) 230 g/qm. Format: 240 x 300 mm. Inhalt: 25 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Werkstoff:
Kraftkarton RC
Flächenmasse des Papiers:
230
Beschreibung der Besonderheiten:
farbige Blanko-Registertaben, Überbreite
Breite:
240
Anzahl der Tabe:
10
Höhe:
300
Farbe des Aufdrucks:
Rot
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Linienaufdruck vorhanden:
Ja
Lochung:
6fach Lochung
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
16523015
ab € 3,61*
Ähnlich
Leitz
16523055
ab € 3,87*
Ähnlich
Leitz
16523030
ab € 3,19*
Ähnlich
Leitz
16520015
ab € 9,89*
Ähnlich
Leitz
16520085
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
16520055
ab € 9,81*
Ähnlich
Leitz
16520030
ab € 9,85*
Ähnlich
Leitz
16520045
ab € 9,67*
Ähnlich
Leitz
16520025
ab € 9,86*
Ähnlich
Leitz
97300RT
ab € 0,05716*
Ähnlich
Soennecken
1459
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.