Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Glas Desktop-Memoboard, Glas/Aluminium, 460 x 140 x 60 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-1905174
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905174
EAN/GTIN:
     5028252501941
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Glasboard-Marker
Nobo Glas Desktop-Memoboard. Für den Schreibtisch, für Notizen. Mit Schublade für Stifte, Marker, Büroklammern oder Notizzettel. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerückstände, Kratzer und Dellen. Kann zum Präsentieren wie ein Flipchart aufgestellt werden. Lieferung inklusive Marker mit Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Material: gehärtetes Sicherheitsglas/Aluminium. Format: 460 x 140 x 60 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Für den Schreibtisch, für Notizen. Mit Schublade für Stifte, Marker, Büroklammern oder Notizzettel. Kann zum Präsentieren wie ein Flipchart aufgestellt werden.
Breite der Tafel:
46
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
gehärtetes Sicherheitsglas
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Marker mit Wischer
Höhe der Tafel:
6
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
52690089
ab € 18,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.