Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, grau
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, grau
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, grau
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, grau
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, grau
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, grau
Sicherheitsglas Desktop-Memoboard Cosy, Sicherheitsglas, 460 x 140 x 60 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-52690089
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52690089
EAN/GTIN:
     4002432124862
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Glas-Tisch
Glastisch
Haftnotizbrett
Nobo Glas Desktop-Memoboard Cosy. Für Notizen. Passt zwischen Tastatur und Bildschirm. Extrem leicht zu reinigen. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen Tintenflecken, Markerrückstände, Kratzer und Dellen. Mit integriertem Stiftehalter. Rahmenlos. Lieferung inklusive tocken abwischbarem Mini-Marker mit integriertem Wischer. Reinigung: trocken/feucht. Material: gehärtetes Sicherheitsglas. Format: 380 x 150 x 60 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Lieferung inklusive Marker mit Wischer
Oberflächenbeschaffenheit:
gehärtetes Sicherheitsglas
Breite der Tafel:
38
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Höhe der Tafel:
15
Raster vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Rahmenlos. Für Notizen. Passt zwischen Tastatur und Bildschirm. Mit integriertem Stiftehalter.
Farbe:
grau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
53470089
ab € 11,87*
Ähnlich
Leitz
53490089
ab € 15,41*
Ähnlich
Leitz
53480089
ab € 11,01*
Ähnlich
Leitz
52590089
ab € 5,39*
Ähnlich
Leitz
53581089
ab € 8,01*
Ähnlich
Leitz
53582089
ab € 11,52*
Ähnlich
Leitz
44840089
ab € 13,53*
Ähnlich
Leitz
45270089
ab € 13,40*
Ähnlich
Leitz
30020089
ab € 1,72*
Ähnlich
Leitz
46190089
ab € 3,15*
Ähnlich
Leitz
39470089
ab € 14,16*
Ähnlich
Leitz
70440089
ab € 26,28*
Ähnlich
Leitz
70420089
ab € 35,58*
Ähnlich
Leitz
70430089
ab € 72,14*
Ähnlich
Leitz
55670089
ab € 13,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.