Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch, 1260 x 710 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-1905185
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905185
EAN/GTIN:
     5028252502054
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 57", magnetisch. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente, Marker und einem Satz extra starker Glasmagnete. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 1260 x 710 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
71
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Aufhängung nicht sichtbar. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium.
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
magnetisch, gehärtetes Sicherheitsglas
Lieferumfang:
Inklusive Montageset
Breite der Tafel:
126
Farbe:
rot
beidseitig beschreibbar:
Nein
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre
Farbe des Rahmens:
rot
Material des Rahmens:
Glas
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 168,42*
€ 200,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,23*
€ 168,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,54*
€ 162,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905187
ab € 45,27*
Zubehör
Nobo
1905179
ab € 42,69*
Zubehör
Nobo
1905175
ab € 42,63*
Zubehör
Nobo
1905188
ab € 94,25*
Zubehör
Nobo
1905184
ab € 94,15*
Zubehör
Nobo
1905176
ab € 90,56*
Zubehör
Nobo
1905180
ab € 90,54*
Zubehör
Nobo
1905177
ab € 135,20*
Zubehör
Nobo
1905181
ab € 134,99*
Zubehör
Nobo
1905178
ab € 314,69*
Zubehör
Nobo
1905182
ab € 306,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.