Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch, 680 x 380 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1905187
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905187
EAN/GTIN:
     5028252502078
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 31", magnetisch. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente, Marker und einem Satz extra starker Glasmagnete. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 680 x 380 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
38
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Material des Rahmens:
Aluminium
Lieferumfang:
Montageset
Breite der Tafel:
68
Farbe des Rahmens:
silber
Ablageschale vorhanden:
Ja
Raster vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
15 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905179
ab € 42,47*
Zubehör
Nobo
1905175
ab € 42,50*
Zubehör
Nobo
1905188
ab € 94,15*
Zubehör
Nobo
1905184
ab € 93,60*
Zubehör
Nobo
1905176
ab € 90,58*
Zubehör
Nobo
1905180
ab € 90,54*
Zubehör
Nobo
1905185
ab € 136,69*
Zubehör
Nobo
1905177
ab € 135,26*
Zubehör
Nobo
1905181
ab € 134,50*
Zubehör
Nobo
1905178
ab € 314,21*
Zubehör
Nobo
1905182
ab € 306,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.