Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch, 1000 x 560 mm, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-1905188
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1905188
EAN/GTIN:
     5028252502085
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
Nobo Glas-Whiteboard Impression Pro Widescreen 45", magnetisch. Drei Mal leichter zu reinigen durch eine extrem glatte Oberfläche. Überragende Löscheigenschaften. Höchste Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung durch InvisaMount Befestigungselemente zur einfachen und unsichtbaren Anbringung an der Wand. Lieferung inklusive Befestigungselemente, Marker und einem Satz extra starker Glasmagnete. Reinigung: trocken/feucht. Oberfläche/Material: magnetisch gehärtetes Sicherheitsglas. Rahmen: rahmenlos. Format: 1000 x 560 mm. 25 Jahre Garantie. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
15 Jahre
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Lieferumfang:
Montageset
Raster vorhanden:
Nein
Breite der Tafel:
100
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnetisch. Beschreibbar. Montage im Quer- oder Hochformat möglich. Gute Löscheigenschaften. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Farbflecken, Stifteflecken, Kratzer und Dellen. Mit abnehmbarer Stifteablage aus Aluminium. Befestigung über Eckmontage.
Höhe der Tafel:
56
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,65*
€ 132,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1905187
ab € 44,86*
Zubehör
Nobo
1905179
ab € 42,47*
Zubehör
Nobo
1905175
ab € 42,50*
Zubehör
Nobo
1905184
ab € 93,60*
Zubehör
Nobo
1905176
ab € 90,58*
Zubehör
Nobo
1905180
ab € 90,54*
Zubehör
Nobo
1905185
ab € 136,69*
Zubehör
Nobo
1905177
ab € 135,26*
Zubehör
Nobo
1905181
ab € 134,50*
Zubehör
Nobo
1905178
ab € 314,21*
Zubehör
Nobo
1905182
ab € 306,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.