Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenplaner Acryl, A4, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenplaner Acryl, A4, glasklar
Wochenplaner Acryl, A4, glasklar
Wochenplaner Acryl, A4, glasklar
Wochenplaner Acryl, A4, glasklar
Wochenplaner Acryl, A4, glasklar
Wochenplaner Acryl, A4, glasklar
Wochenplaner Acryl, A4, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-1915614
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915614
EAN/GTIN:
     5028252621045
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Wochenplaner Acryl A4. Kann sowohl an die Wand montiert als auch flach auf dem Schreibtisch platziert werden. Mit Wochenplan-Raster für Notizen, das Festhalten von Gedanken, Ideen oder wichtigen Terminen. Rahmenlos. Kann mit Klebepads an der Wand oder mit Magneten an Metalloberflächen befestigt werden. Leicht zu reinigende, trocken abwischbare Oberfläche. Lieferung inklusive 1 Nobo Marker und Klebepads für die Befestigung. Material: Acryl. Format: 210 x 297 x 8 mm. 1 Jahr Garantie. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
glasklar
Ausführung der Zeiteinteilung:
Wochenplan-Raster
Material des Rahmens:
Acryl
Garantiedauer:
1 Jahr
Breite der Tafel:
21
Produktverwendung:
Wochenplaner
Tafel beschreibbar:
Ja
Höhe der Tafel:
30
Oberflächenbeschaffenheit:
Acryl
Farbe:
glasklar
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A4. Inklusive 1 Nobo Marker.
Garantie gewährt:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Nein
Abmessung des Rasters:
7 Tage, 23 Zeilen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915615
ab € 17,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.