Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wochenplaner Acryl, A3, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wochenplaner Acryl, A3, glasklar
Wochenplaner Acryl, A3, glasklar
Wochenplaner Acryl, A3, glasklar
Wochenplaner Acryl, A3, glasklar
Wochenplaner Acryl, A3, glasklar
Wochenplaner Acryl, A3, glasklar
Wochenplaner Acryl, A3, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1011-1915615
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1915615
EAN/GTIN:
     5028252621052
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Nobo Wochenplaner Acryl A3. Kann sowohl an die Wand montiert als auch flach auf dem Schreibtisch platziert werden. Mit Wochenplan-Raster für Notizen, das Festhalten von Gedanken, Ideen oder wichtigen Terminen. Rahmenlos. Kann mit Klebepads an der Wand oder mit Magneten an Metalloberflächen befestigt werden. Leicht zu reinigende, trocken abwischbare Oberfläche. Lieferung inklusive 1 Nobo Marker und Klebepads für die Befestigung. Material: Acryl. Format: 297 x 420 x 8 mm. 1 Jahr Garantie. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Wochenplaner
Oberflächenbeschaffenheit:
Acryl
Höhe der Tafel:
42
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
glasklar
Farbe des Rahmens:
glasklar
Abmessung des Rasters:
7 Tage, 23 Zeilen
Tafel magnethaftend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN A3. Inklusive 1 Nobo Marker.
Ausführung der Zeiteinteilung:
Wochenplan-Raster
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Acryl
Tafel beschreibbar:
Ja
Garantiedauer:
1 Jahr
Breite der Tafel:
30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nobo
1915614
ab € 10,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.