Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Hängehefter ALPHA®, kfm. Heftung, Pendarec-Karton, 5 Stück, gelb
Artikel-Nr.:
     1682-122108210
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19843015
EAN/GTIN:
     4002432332168
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Leitz Hängehefter ALPHA®, für kaufmännische Heftung. Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen, Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen. Material: 100% Pendarec-Karton 275 g/qm (RC). Für A4. Inhalt: 5 Stück. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
100 % Pendarec-Karton (RC)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Farbe:
gelb
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Flächenmasse des Papiers:
275
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
65
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,842*
€ 1,542*
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,846*
€ 1,596*
5 Tage
125
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,916*
€ 1,68*
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,91*
€ 1,90*
2 Tage
415
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,156*
€ 2,076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,542*
€ 1,83498
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,302*
€ 1,54938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,142*
€ 1,35898
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,102*
€ 1,31138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,072*
€ 1,27568
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,842*
€ 1,00198
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,57*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,55*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,45*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,14*
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,63*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 35,99*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,59*
Zubehör
Leitz
19863055
ab € 5,34*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,79*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 94,45*
Zubehör
Leitz
61160003
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.