Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Hängehefter 19843015 gelb 5 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/059/l017059w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/059/l017059w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-122108210
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     19843015
EAN/GTIN:
     4002432332168
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Hänge-Ordner
Hängeordner
Für die geheftete Ablage von Einzelakten. Mit Daumenausschnitt und fest eingezacktem Aufreihband, Hängeschiene mit kunststoffumsinterten Hängenasen. Mit Vollsichtreiter und auswechselbaren Blanko-Schildchen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ALPHA®
Verwendung für Hängeregistratur:
ALPHA®
Maße:
34,8 x 27 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A4
Grammatur:
275
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Pendareckarton, recycelt
Farbe:
gelb
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängehefter ALPHA®
Weitere Suchbegriffe: leitz hängeordner a4, hänge ordner, hängeordner leitz, Hängeregister, Hängesammler
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,812*
€ 1,482*
2 Tage
495
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,842*
€ 1,542*
Lager 1375
5
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,846*
€ 1,596*
3 Tage
515
5
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,882*
€ 1,612*
12 Tage
110
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,918*
€ 1,682*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,596*
€ 1,89924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,306*
€ 1,55414
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,266*
€ 1,50654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,146*
€ 1,36374
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,116*
€ 1,32804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,076*
€ 1,28044
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
19090035
ab € 36,26*
Zubehör
Leitz
19090089
ab € 36,21*
Zubehör
Leitz
19100089
ab € 49,58*
Zubehör
Leitz
61620001
ab € 10,79*
Zubehör
Leitz
61260003
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
19010035
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19010055
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010015
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19843055
ab € 4,10*
Zubehör
Leitz
19863055
ab € 5,31*
Zubehör
Leitz
19010045
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
19010025
ab € 1,42*
Zubehör
Leitz
19000001
ab € 20,13*
Zubehör
Leitz
19010001
ab € 1,46*
Zubehör
Leitz
19950095
ab € 93,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.